Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke A3001 FC Zangenmessgerät Stromprüfer CAT III, CAT IV / 2500A ac, ISO-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fluke A3001 FC Zangenmessgerät Stromprüfer CAT III, CAT IV / 2500A ac, ISO-kalibriert
Artikel-Nr.:
     108EL-8109114
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLK-A3001 FC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen fluke
AC Strom absolut Max. = 2500A ac
Modellnummer = A3001 FC
Kalibriert = ISOCAL
Wechselstrom Auflösung = 100mA ac
Zangenmessgerät Typ = Stromprüfer
Messfunktionen = AC Strommm
Betriebstemperatur min. = -10°C

Ein flexibles Strommessgerät für echte Effektivwerte und ein flexibler Stromprüfer iFlex i2500-10. Drahtloses iFlex-Wechselstrommodul Fluke a3001 FC, Fluke CONNECT™. Das drahtlose iFlex-Wechselstrommodul a3001 FC ist ein vollständig funktionelles Echteffektivwert-Strommessgerät, das die Messwerte drahtlos an andere Fluke Connect™-fähige Master-Einheiten überträgt. Das drahtlose iFlex™-Strommodul ermöglicht Ihnen die Messung um Leiter mit komplizierten Größen und erleichtert den Zugang zu Leitungen in Engstellen. Messung von bis zu 2500 A ac Als eigenständiges Messgerät oder als Teil des Systems verwendbar Protokollfunktion für die Aufzeichnung und Speicherung von bis zu 65000 Messwerten Einschaltstrom-Funktion
Weitere Informationen:
AC Strom absolut Max.:
2500A ac
Modellnummer:
A3001 FC
Kalibriert:
ISOCAL
Wechselstrom Auflösung:
100mA ac
Zangenmessgerät Typ:
Stromprüfer
Messfunktionen:
AC Strommm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, 8109114, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Fluke, FLKA3001FC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,70*
€ 530,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,52*
€ 525,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,13*
€ 477,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,89*
€ 449,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,50*
€ 430,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4401595
ab € 338,79*
Zubehör
Fluke
FLK-C3003
ab € 46,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.