Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox Gehäuserahmen Typ DIN-Schienen-Rahmen 1-Einbaustellen 11-Module B. 159mm H. 103mm L. 259mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8112035
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     DRS ARCA 203015
EAN/GTIN:
     6418074082992
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Produkt Typ = DIN-Schienen-Rahmen
Anzahl der Einbaustellen = 1
Anzahl der Module = 11
Breite = 159mm
Höhe = 103mm
Länge = 259mm
Zur Verwendung mit = Schrank Serie ARCA 2030
Anzahl = 1

Fibox ARCA Gehäusezubehör. Innentür. Schnelle und einfache Montage Keine Werkzeuge oder Schrauben erforderlich Abschließbar für zusätzliche Sicherheit. DIN-Schienenrahmen. Schnelle und einfache Montage Die Komponenten können am Rahmen außerhalb des Schranks montiert werden Einschließlich DIN-Schienenrahmen, Frontplatte, Eckhalterungen und Schrauben. Wandmontagelaschensatz. Bietet Platz für die Verdrahtung Erhältlich in 2 Tiefen, 10 mm und 40 mm Hergestellt aus Edelstahl. Montageplatten. Perforiert, nicht perforiert und mehrfach perforiert Galvanisierter Stahl, Stärke 2 mm. Schlosseinsätze. ; 869-7996 869-7996 Verriegelungseinsatz, Doppelbit, 3 mm ; 869-8009 869-8009 für 1242E-System ; 869-8002 869-8002 für V2432E-System ; 869-8006 869-8006 für 455E-System ; 869-8015 869-8015 für 405E-System
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
DIN-Schienen-Rahmen
Anzahl der Einbaustellen:
1
Anzahl der Module:
11
Breite:
159mm
Höhe:
103mm
Länge:
259mm
Zur Verwendung mit:
Schrank Serie ARCA 2030
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: 8112035, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuse-Chassis & Rahmen, Fibox, DRSARCA203015, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,11*
€ 71,27*
pro Stück
Frei Haus
ab € 61,52*
€ 77,57*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 63,20*
€ 81,71*
45 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 14,99*
ab € 68,20*
€ 88,70*
7 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 166,65*
€ 194,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox
8120020
ab € 56,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.