Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox ARCA 203015 Schaltschrank 200 x 300 x 150 Polycarbonat Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1205427-BP
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     8120020
EAN/GTIN:
     6418074079312
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kunststoffgehäuse
Fibox ARCA 203015 Schaltschrank 200 x 300 x 150 Polycarbonat Grau 1 St.

Wandschaltschrank, PC-Tür grau, 1-Punkt Schließung

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: mit Montageplatte · Herstellerfarbe: Grau · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Schutzart: IP66

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 200 x 300 x 150 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Fibox
Schutzart:
IP66
Farbe:
grau
Gehäuse-Besonderheiten:
mit Montageplatte
Material:
Polycarbonat
Herst.-Teilenr.:
8120020
Typ (Hersteller-Typ):
ARCA 203015
Länge bzw. Tiefe:
200 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schaltschrank
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, schaltschrank ip66, schaltschrank, fibox schaltschrank, 06418074079312, 6418074079312, Fibox, 8120020, ARCA 203015
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 57,72*
€ 66,46*
€ 4,00*
ab € 56,11*
€ 73,14*
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 57,85*
€ 73,15*
Frei Haus
ab € 72,00*
€ 91,11*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 101,79*
€ 123,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,50*
€ 145,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,84*
€ 139,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,69*
€ 132,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,05*
€ 132,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox
8120810
ab € 16,83*
Zubehör
Fibox
8120791
ab € 39,01*
Zubehör
Fibox
8120910
ab € 57,04*
Zubehör
Fibox
8120865
ab € 13,63*
Zubehör
Fibox
8120868
ab € 15,19*
Zubehör
Fibox
8120867
ab € 13,69*
Zubehör
Fibox
8120866
ab € 13,71*
Zubehör
Fibox
8120841
ab € 48,26*
Zubehör
Fibox
8120940
ab € 29,72*
Zubehör
Fibox
WMK ARCA 10 MID
ab € 32,83*
Zubehör
Fibox
8120830
ab € 8,435*
Zubehör
Fibox
8120831
ab € 9,9025*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.