Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Staubsaugerbeutel
>
Artikel
Starmix 5 Staubsaugerbeutel, für Bosch Gas 25, Electrostar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8112230
Hersteller:
Electrostar
Herst.-Nr.:
8112230
EAN/GTIN:
5056070908376
Suchbegriffe:
Filtersäcke
Sackfilter
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Zur Verwendung mit = Bosch Gas 25, Electrostar
Zubehör Typ = Staubsaugerbeutel
Anzahl der Beutel = 5
RS Pro Starmix-Vakuumbeutel, für den Einsatz mit Bosch Gas 25, ELECTROSTARMit diesem Vakuumbeutel aus der RS Pro Serie können Sie Staub und Schmutz schnell entfernen. Es bietet ausgezeichnete Filtration und Halt für Peak Staubsaugerleistung. Dieser Vakuumbeutel verfügt über ein zweischichtiges Filtrationssystem mit einer M-Einstufung. Dadurch kann es Materialien mit mittlerer Gefahr wie Staub aus Zement, MDF und sogar Farben aufnehmen, ohne mehr als 0,1 % auslaufen zu lassen. Diese Tasche aus Vlies bietet viele Vorteile gegenüber Papieralternativen. Er kann mit feuchtem Staub arbeiten und bietet eine dreimal höhere Luftdurchlässigkeit als Papier für eine hervorragende Erfassung und Aufbewahrung. Sie ist außerdem viermal stärker als Papierbeutel für einen längeren Einsatz. Dieses Produkt ist einfach zu montieren und wird in einer Packung mit fünf Stück geliefert. Für maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit wurde dieser Vakuumbeutel strengen Tests unterzogen, um unseren hohen Standards zu entsprechen. Er ist für den Einsatz mit ELECTROSTAR und Bosch Gas 25 Staubsaugern vorgesehen.Eigenschaften und Vorteile• Vliesvakuumbeutel für den Einsatz mit ELECTROSTAR und Bosch Staubsauger Gas 25 • M-Einstufung für Staub mit mittlerem Risiko wie Zement Und Lackstaub • 99,9 % Staubbeständigkeit • Packung enthält fünf BeutelRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Bosch Gas 25, Electrostar
Zubehör Typ:
Staubsaugerbeutel
Anzahl der Beutel:
5
... >
Reinigungs- und Wartungsmaterialien
>
Bodenreinigung
>
Staubsaugerzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Papierfiltertüten
,
Papierstaubbeutel
,
Staubbeutel
,
Staubsauger-Beutel
,
Staubsaugerbeutel
,
Staubsaugerfilter
,
Staubsaugertüte
,
Vliesfilterbeutel
,
starmix filtersack
,
filtersäcke
,
papierfilterbeutel ve 5
,
8112230
,
Reinigungs- und Wartungsmaterialien
,
Bodenreinigung
,
Staubsaugerzubehör
,
Starmix
,
411231
,
Facilities Cleaning & Maintenance
,
Floor Cleaning
,
Vacuum Cleaner Parts
Angebote
(28)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 23,21*
€ 29,74*
Lager 1498
2 Tage
124
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 23,66*
€ 30,47*
Lager 1690
4 Tage
83
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 24,02*
€ 30,74*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 23,53*
€ 30,98*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 24,33*
€ 31,13*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eibenstock DSS 25 A
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09915
ab € 390,43*
Sonstiges
Starmix L-1635 35 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1600 W
Electrostar
018621
ab € 566,95*
Sonstiges
Nass- und Trockensauger, Profi-Reinigungssauger 32 l, Gerätesteckdose, Leistung 1400 W.
Electrostar
016313
ab € 289,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen