Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriesauger
>
Artikel
Starmix L-1635 35 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1600 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-80509719
Hersteller:
Electrostar
Herst.-Nr.:
018621
EAN/GTIN:
4011240018621
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
1600 W
Variable Energie
Ja
Leistungskontrolle
Elektronisch
Ergonomie
Füllstandsanzeige Staubbehälter
Ja
Kabellänge
8 m
Kabelaufwicklung
Ja
Aufbewahrungshilfe
Ja
Stoßstangenschutz
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Steuerung
Tasten
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Reinigungsart
Trocken&Nass
Staubkapazität
35 l
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Schlauchtyp
Teleskopisch
Rohrverriegelungstyp
Klicken
Anzahl Rohrteile
2
Leistungen
Vorgesehene Verwendung
Professionell
Reinigen der Oberflächen
Glatter Boden
Geräuschpegel
69 dB
Entfernbarer Filter
Ja
Betriebsradius
14 m
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Teppichbürste
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
920 mm
Gewicht
16800 g
... >
Reinigungsmittel, -geräte & -zubehör
>
Reinigungswerkzeuge & -zubehör
>
Staubsauger
Weitere Suchbegriffe:
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Allessauger
,
Allzwecksauger
,
Mehrzwecksauger
,
Multifunktionssauger
,
Multisauger
,
Nass Sauger
,
Nass Trocken Sauger
,
Nass- Trockensauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Nasssauger
,
Pumpsauger
,
Wasser Sauger
,
Wassersauger
,
Wasserstaubsauger
,
bodensauger starmix
,
boden staubsauger
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 566,95*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,49*
€ 826,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,82*
€ 797,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,53*
€ 719,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,97*
€ 693,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,95*
€ 674,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschlussmuffe Zubehör ANSCHLUSSMUFFE44
Electrostar
508580
ab € 7,43*
Zubehör
Anschlussmuffe Zubehör ANSCHLUSSMUFFEABGESTUFT
Electrostar
425719
ab € 17,39*
Zubehör
Anschlussmuffe Zubehör ANSCHLUSSMUFFEDREHBAR
Electrostar
425726
ab € 22,04*
Zubehör
Bajonettanschluss sw Zubehör BAJONETTANSCHLUSS35DREHBAR
Electrostar
426594
ab € 11,05*
Zubehör
Bodendüse 35mmD,26cm 434773
Electrostar
434773
ab € 26,95*
Zubehör
Bodendüse Zubehör BODENDÜSE30
Electrostar
440941
ab € 23,45*
Zubehör
Bohrstaubabsaugung, für alle handelsüblichen Saugschläuche, Bohrfixx BF 12.
Electrostar
011370
ab € 17,88*
Zubehör
Düse sw Zubehör BODENDÜSE37
Electrostar
402413
ab € 63,59*
Zubehör
Düse sw Zubehör GUMMIDÜSE
Electrostar
425696
ab € 12,63*
Zubehör
Düse sw Zubehör GUMMIDÜSEÖLBESTÃNDIG
Electrostar
425702
ab € 12,63*
Zubehör
Düse sw Zubehör PROFI-UNIVERSALDÜSE29UMSCHALTBAR
Electrostar
414454
ab € 45,39*
Zubehör
Düse Zubehör STAUBDÜSE26
Electrostar
440927
ab € 16,07*
Zubehör
Düsen-Zubehörset, passend für System-Ø 35/49 mm, 5-teilig.
Electrostar
014142
ab € 30,37*
Zubehör
Einsatz für Düse Zubehör HARTBODENEINSATZ26
Electrostar
414478
ab € 7,81*
Zubehör
Einsatz für Düse Zubehör HARTBODENEINSATZ37
Electrostar
414539
ab € 21,87*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen