Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SKE4 Wärmeschrumpfschlauch, Endkappe, Ø 10mm Ø 9.9mm, kleberbeschichtet, Polyolefin, Schwarz +121°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8112675
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     DE272919460
EAN/GTIN:
     5059041675840
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Typ = Endkappe
Innendurchmesser 1 = 10mm
Innendurchmesser 2 = 9.9mm
Kleberbeschichtet = Ja
Material = Polyolefin
Schrumpftemperatur = +121°C
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +110°C
Schrumpfdurchmesser 1 = 3.1mm
Schrumpfdurchmesser 2 = 4.1mm
Serie = SKE4

RoHS-konform. Endkappen, kleberbeschichtet. Selbstklebende Endkappen von 3M Diese wärmeschrumpfbaren Endkappen von 3M sind ideal zum Abdichten von Kabelenden. Sie sind schnell und einfach anzuwenden und bieten einen fantastischen mechanischen und Umgebungsschutz für das Kabel, um sicherzustellen, dass Stöße oder Umgebungseindrähten die Integrität der Verkabelung nicht beeinträchtigen. Eigenschaften und Vorteile. • Schrumpfschlauch-Endkappen in robuster Ausführung schrumpfen schnell • Die geschmolzene Klebebeschichtung fließt und bedeckt das Substrat • Eine flexible Verbindung wird mit einer Vielzahl von Kautschuken, Metallen und Kunststoffen hergestellt • Klebstoff verfestigt sich nach dem Kühlen • Permanente, nicht trocknende flexible, wasserbeständige Barriere • Reflow tritt bei Temperaturen über +80 °C auf. Anwendungen. Endkappen werden häufig zum wetterfesten Schutz oder zum Schutz freiliegender Verbindungen oder Kabelenden verwendet. Sie sind eine effiziente Möglichkeit zur Abdichtung von Kabeln, die nicht mit einer Kabelummantelung abgedeckt sind, und werden daher in vielen Arten von elektrischen Anlagen, von der Fertigung bis zur Hausverdrahtung, verwendet. • ; 811-2675 811-2675 ist eine klebebeschichtete Endkappe für Kabel mit einem Außendurchmesser von 4,1-7,9 mm • ; 811-2684 811-2684 ist eine klebebeschichtete Endkappe für Kabel mit 7,9-10,9 mm Außendurchmesser • ; 811-2681 811-2681 ist eine klebebeschichtete Endkappe für 25,4-50,0 mm Kabel • ; 811-2690 811-2690 ist eine selbstklebende Endkappe für 30,0-60,0 mm Kabel • ; 190-2062 190-2062 ist eine klebebeschichtete Endkappe für Kabel mit einem Außendurchmesser von 4,1-7,9 mm. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Steckverbinder und Verdrahtungslösungen und bietet hochwertige Kabel, Steckverbinder und Zubehör. 3M bietet die zuverlässige und vielseitige Produktpalette, die Sie benötigen, von der industriellen Computertechnik bis hin zu Haushaltsanwendungen.
Weitere Informationen:
Typ:
Endkappe
Innendurchmesser 1:
10mm
Innendurchmesser 2:
9.9mm
Kleberbeschichtet:
Ja
Material:
Polyolefin
Schrumpftemperatur:
+121°C
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Schrumpfdurchmesser 1:
3.1mm
Schrumpfdurchmesser 2:
4.1mm
Serie:
SKE4
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, Endmuffe, Kabelendgarnitur, Kabelendverschluss, Schrumpfkappe, Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, schrumpfschlauch schwarz 3m, schrumpfschlauch 3m, schrumpfschlauch, 8112675, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Warmschrumpf-Formteile, 3M, DE272919460, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Boots
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,16*
€ 2,64*
1
€ 5,46*
ab € 2,19*
€ 3,25*
9 Tage
62
1
€ 6,95*
ab € 2,22*
€ 3,29*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,18*
€ 3,32*
2 Tage
120
1
€ 5,90*
ab € 2,25*
€ 3,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.