Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Türschlösser
>
Vorhangschloss
>
Artikel
Brady Nylon Vorhängeschloss mit Schlüssel Rot, Bügel-Ø 6.5mm x 38mm
Menge:
Paket
Produktinformationen:
icecat
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8113025
Hersteller:
Brady
Herst.-Nr.:
813594
EAN/GTIN:
5059039035632
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 6.5mm
Bügellänge = 38mm
Gleichschließend = Nein
Innen/Außen = Innen-/Außenbereich
Material = Nylon
Farbe = Rot
Gehäusebreite = 38mm
Anzahl pro Packung = 6
Brady VorhängeschlossDas Brady rote Kombinationsschloss für alle Wetterbedingungen hat eine Gehäusebreite von 38 mm, eine Schäkellänge von 38 mm und einen Schäkeldurchmesser von 6,5 mm. Das Schlossgehäuse, der Schraubenzieher und die Zylinderabdeckung bestehen aus Polyamid Nylon 66. Dieses Sicherheitsschloss bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen Temperatur, Chemikalien oder Korrosion. Das Schlossgehäuse ist nicht leitfähig und funkenbeständig und daher ideal für elektrische Anwendungen. Dieses Vorhängeschloss verfügt über eine gerippte Bauweise für einfacheres Greifen und Handhaben. Er wird in einer Packung mit 6 Vorhängeschlössern geliefert.Eigenschaften und VorteileLeichte Ausführung Kompakt Kunststoffbügel verhindert Stromschlag Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 120 °C. Unterschiedlich codiert Die isolierte Schlüsselkammer schützt die Arbeiter vor Stößen, wenn der Schlüssel eingesteckt wird Schlüsselhalterung (bei geöffnetem Bügel) Vollständig elektrisch beständigZertifizierungenUL 94 - HB-Zulassung
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Schlüssel
Bügeldurchmesser:
6.5mm
Bügellänge:
38mm
Gleichschließend:
Nein
Innen/Außen:
Innen-/Außenbereich
Material:
Nylon
Farbe:
Rot
Gehäusebreite:
38mm
Anzahl pro Packung:
6
... >
Sicherheit & Eisenwaren
>
Schlösser & Riegel
>
Vorhängeschlösser
Weitere Suchbegriffe:
Vorhängeschloss
,
Wartungssicherung
,
wartungssicherung brady
,
hangschloss
,
vorhangschloss bügelstärke 7 mm
,
8113025
,
Sicherheit & Eisenwaren
,
Schlösser & Riegel
,
Vorhängeschlösser
,
Brady
,
813594
,
Security & Ironmongery
,
Locks & Bolts
,
Padlocks
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
6
pro Paket
€ 6,99*
ab € 88,78*
€ 106,85*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 85,91*
€ 111,52*
Lager 115
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 103,53*
€ 130,00*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 119,16*
€ 149,52*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 111,52*
€ 132,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 110,70*
€ 131,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,98*
€ 123,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,07*
€ 117,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 85,91*
€ 102,23
pro Paket
1 Paket enthält 1 Box (ab € 85,91* pro Box)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Lockout-Station 42 Schlösser, B. 390mm, H. 460 mm
RS Pro
8188091
ab € 90,38*
Zubehör
RS PRO Nylon, PVC, Stahl Halter Typ Kabelschloss, 4-fach Verriegelung, Ø 7.25mm, Rot
RS Pro
8188060
ab € 34,13*
Zubehör
RS PRO Nylon, Radom Halter Typ Trennschalterverriegelung, anklemmen, 1-fach Verriegelung, 3mm bis 11mm, Ø 6.5mm, Rot
RS Pro
8188066
ab € 9,50*
Zubehör
RS PRO Stahl Schließbügel Typ Haspen-Absperrungz. Verwend.mit Vorhängeschloss mit maximal 3 mm Bügel, 6-fach
RS Pro
489141
ab € 13,59*
Zubehör
RS PRO Stahl Schließbügel Typ Haspen-Absperrungz. Verwend.mit Vorhängeschloss mit maximal 3 mm Bügel, 6-fach
RS Pro
489147
ab € 16,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen