Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 82 Druckschalter Blau beleuchtet Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 240V / 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8114081
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     82-5551.1123
EAN/GTIN:
     5059040047921
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 19mm
Montageart = Tafelmontage
Kontaktanordnung = SPDT
Nennspannung = 240V
Drucktastentyp = Rund
LED Farbe = Blau
IP Schutzart = IP65, IP67
Serie = 82
Kontaktnennstrom = 3A
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Herst.-Teile-Nr. = 82-5551.1123V

CE, UL. Beleuchtete, vandalensichere EAO-Schalter der Serie 82. Beleuchtete vandalensichere Schalter der Serie 82 von EAO. Die Schalter haben ein ästhetisches Design in Verbindung mit einem robusten Metallgehäuse und entsprechen den Schutzarten IK10 (physischer Angriff) und IP67 (staub- und wasserdicht), wodurch sie ideal für den Einsatz in öffentlichen Bereichen und unter rauen Bedingungen sind. Drei Größen sind erhältlich zur Montage in Ausschnitten von 16, 19 und 22 mm. Aluminiumkonstruktion Flache, konvexe und erhöhte Tastenausführungen verfügbar Bei Tageslicht lesbare Beleuchtung Ausgezeichnete taktile Schaltfunktion
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
19mm
Montageart:
Tafelmontage
Kontaktanordnung:
SPDT
Nennspannung:
240V
Drucktastentyp:
Rund
LED Farbe:
Blau
IP Schutzart:
IP65, IP67
Serie:
82
Kontaktnennstrom:
3A
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Herst.-Teile-Nr.:
82-5551.1123V
Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Wechselschalter, eao leuchtdrucktaster, leuchtdrucktaster, leuchtdrucktaster ip65, 8114081, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, EAO, 8255511123, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 17,33*
€ 22,64*
1 Tag
18
1
€ 14,99*
ab € 10,48*
€ 25,64*
1
€ 5,95*
ab € 15,37*
€ 26,52*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 11,39*
€ 27,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 150 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1115788
ab € 14,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.