Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISSI 8MBit LowPower SRAM 512k, 16bit / Wort 19bit, BGA 48-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8115214
Hersteller:
     ISSI
Herst.-Nr.:
     IS62WV51216BLL-55BLI
EAN/GTIN:
     5059045446965
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Speicher Größe = 8MBit
Organisation = 512 KB x 16 bit
Anzahl der Wörter = 512k
Anzahl der Bits pro Wort = 16bit
Zugriffszeit max. = 55ns
Adressbusbreite = 19bit
Low Power = Ja
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = BGA
Pinanzahl = 48
Abmessungen = 8.8 x 7.3 x 0.9mm
Arbeitsspannnung max. = 3,6 Vmm
Betriebstemperatur min. = -40 °Cmm

Statischer RAM, ISSI. Die ISSI statischen RAM Produkte verwenden die hochleistungsfähige CMOS-Technologie. Es gibt eine breite Palette an statischen RAMs, darunter die 5-V-hochgeschwindigkeitsasynchrone SRAM, die hochschnelle, energiesparende asynchrone SRAM, die energiesparenden 5-V-Typen asynchroner SRAM, die sehr energiesparende statische CMOS-RAM und die asynchrone SRAM PowerSaverTM ;sup> mit ;/sup>geringerer Leistung. Die ISSI SRAM Geräte sind in einer Vielzahl von Spannungen, Speichergrößen und verschiedenen Organisationen verfügbar. Sie sind geeignet für Anwendungen wie zum Beispiel CPU-Cache-Speicher, Embedded Prozessoren, Festplatte und Schalter für Industrieelektronik.. Stromversorgung: 1,8 V/3,3 V/5 V Verfügbare Pakete: BGA, SOJ, SOP sTSOP, TSOP Verfügbare Konfigurationen: x8 und x16 ECC-Funktion für schnelle asynchrone SRAMs
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
8MBit
Organisation:
512 KB x 16 bit
Anzahl der Wörter:
512k
Anzahl der Bits pro Wort:
16bit
Zugriffszeit max.:
55ns
Adressbusbreite:
19bit
Low Power:
Ja
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
BGA
Pinanzahl:
48
Abmessungen:
8.8 x 7.3 x 0.9mm
Arbeitsspannnung max.:
3,6 Vmm
Betriebstemperatur min.:
-40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 8115214, Halbleiter, Speicherbausteine, ISSI, IS62WV51216BLL55BLI, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.