Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Snap-In, Stecker, 1 Sicherung/en, 6A, Löten/Flachstecker, 2-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Snap-In, Stecker, 1 Sicherung/en, 6A, Löten/Flachstecker, 2-polig
RS PRO IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Snap-In, Stecker, 1 Sicherung/en, 6A, Löten/Flachstecker, 2-polig
Artikel-Nr.:
     108EL-8117222
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8117222
EAN/GTIN:
     5056112180173
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker 2 polig
kaltgerätestecker
IEC Steckverbindertyp = C14
Montagetyp = Snap-In
Gender = Stecker
Nennstrom = 6A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten/Flachstecker
Schaltertyp = 2-polig
Anzahl Sicherungen = 1
Betriebsspannung = 250 V
Sicherungsgröße = 5 x 20mm

IEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 und ; 811-7210 811-7210 haben einen beleuchteten Schalter. RS PRO IEC C14-Buchse mit Sicherung mit Schalter, Rastmontage. Ein abgesicherter IEC C14-Netzsteckverbinder für Frontplattenmontage komplett mit integriertem DPST-Schalter. Die C14-Buchse wurde für die Frontplattenmontage entwickelt und ist komplett mit Einrastanschlüssen für eine schnelle und einfache Installation ausgestattet. Gefertigt aus Nylon für ein langlebiges, stoßfestes Gehäuse, das die Buchse vor versehentlichen Schlägen schützt, und die Kontakte aus Kupferlegierung bieten ausgezeichnete Leitfähigkeit und eine sichere Verbindung, während die verzinnte Beschichtung die Kontakte vor Schäden schützt, die durch wiederholte Trennungen verursacht werden. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>2-poliger Umschalter ;/li> ;li>Geeignet für den Einsatz mit C13-Steckern ;/li> ;li>Nennspannung von 250 V ac ;/li> ;li>Nennstrom von 6 A ;/li> ;li>Frontplattenmontage, Einrastanschlüsse ;/li> ;li>Fastonkontakte, gelötet, 4,8 x 4,8 mm ;/li> ;li>Isolationswiderstand 1000 MΩ min. ;/li> ;li>Kupferkontakte ;/li> ;li>Verzinnt ;/li> ;li>Nylonkonstruktion ;/li> ;li>Betriebstemperaturbereich von 0 bis 70 °C ;/li> ;/ul>. Normen und Zulassungen: IEC 60320-1. Warum RS PRO?. Möchten Sie die Kosten senken und gleichzeitig die gleiche Qualität beibehalten?. Mit einer Auswahl von über 65.000 Produkten – alle werden streng nach anspruchsvollen Industriestandards getestet, bevor sie mit dem RS PRO-Zulassungssiegel versehen werden. Von Ingenieuren auf der ganzen Welt vertraut, möchten wir, dass Sie sicher sein können, dass Sie außergewöhnliche Qualität, Zuverlässigkeit und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten.
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C14
Montagetyp:
Snap-In
Gender:
Stecker
Nennstrom:
6A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten/Flachstecker
Schaltertyp:
2-polig
Anzahl Sicherungen:
1
Betriebsspannung:
250 V
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Weitere Suchbegriffe: 8117222, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, RS PRO, EMI13G04VR, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,21*
€ 1,98*
€ 5,95*
ab € 2,49*
€ 4,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7769122
ab € 3,05*
Zubehör
RS Pro
8117197
ab € 4,21*
Zubehör
RS Pro
8117193
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.