Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckschalter Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 250V ac / 5 A @ 250 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8118480
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8118480
EAN/GTIN:
     5056112182184
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
drucktaster 22mm ip65
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 22mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Silber
Kontaktanordnung = SPDT
Nennspannung = 250V ac
Drucktastentyp = Rund
IP Schutzart = IP65, IP67
Kontaktnennstrom = 5 A @ 250 V ac
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Kontakt-AC-Nennspannung = 250V

RS PRO Vandalismussichere Drucktaster-Schalter. Dieser qualitativ hochwertige vandalismussichere Druckschalter unserer Eigenmarke RS PRO ist widerstandsfähig gegen physische Angriffe. Er ist für alle Anwendungen geeignet, die einen zusätzlichen Schutz gegen Wasser und Staub erfordern, wie z. B. öffentliche Kioske, Tafeln im Freien oder offene Dashboards. • Lebensdauer von 50000 Schaltspielen • Betätigungskraft: max. 4N • Edelstahlausführung • Kupferlegierung, versilberter Kontakt • Versilberte Anschlussklemme aus Messing • Frontplattenschutzart IP65. RS PRO RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
22mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Silber
Kontaktanordnung:
SPDT
Nennspannung:
250V ac
Drucktastentyp:
Rund
IP Schutzart:
IP65, IP67
Kontaktnennstrom:
5 A @ 250 V ac
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Kontakt-AC-Nennspannung:
250V
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter 1polig, 8118480, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, AV02B12M3F, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.