Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cree LED XLamp XP-G2 SMD LED Weiß, 122 lm 3535 5000mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cree LED XLamp XP-G2 SMD LED Weiß, 122 lm 3535 5000mW
Artikel-Nr.:
     108EL-8119360
Hersteller:
     Cree LED
Herst.-Nr.:
     XPGBWT-L1-R250-00FE7
EAN/GTIN:
     5059041518734
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = 3535
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Strahlstrom = 5000mW
Anzahl der Pins = 2
Lichtstrom = 122 lm
Linsenform = Quadratisch
Serie = XLamp XP-G2K

LEDs, Cree XLamp, Serie XP-G2. Die LEDs der Serie XLamp XP-G2 von Cree nutzen ihre Siliziumkarbid-SC³-Technologieplattform für hohe Leistung. Die XLamp XP-G2 ist optisch kompatibel mit der LED-Serie XP-G und bietet Leistungsverbesserungen bei der Bereitschaftsgeschwindigkeit zur Verkürzung des LED-Befestigungsdesignzyklus. Durch diese nahtlose Aufrüstungsmöglichkeit kann eine um 20 % erhöhte Lichtleistung erreicht werden, mit der die XP-G2 ideal für Beleuchtungsanwendungen ist, bei denen eine hohe Lichtleistung und maximale Effizienz erforderlich sind. Zu den möglichen Anwendungen gehören: LED-Lampen, Außenbeleuchtung, tragbare Leuchten, Innenraumbeleuchtung und Solarbeleuchtung.. ANSI-kompatible Farbtonbehälter Klasseneinteilung bei 85 °C Treiberstrom: 1500 mA (max.) Niedriger Wärmewiderstand: 4 °C/W Breiter Strahlungswinkel: 115° Elektrisch neutrale Wärmebrücke JEDEC J-STD-020C-Standard für Feuchtigkeits-/Reflow-Empfindlichkeit
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
3535
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Strahlstrom:
5000mW
Anzahl der Pins:
2
Lichtstrom:
122 lm
Linsenform:
Quadratisch
Serie:
XLamp XP-G2K
Weitere Suchbegriffe: 8119360, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Cree LED, XPGBWTL1R25000FE7, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,355* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,40*
€ 4,046
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Polymer Optics
282
ab € 2,32*
Zubehör
Ledil
C10754_CUTE-3-SS
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.