Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabel-Markierer, aufsteckbar, Beschriftung: Q, Schwarz auf Gelb, Ø 3mm - 4.2mm, 4mm, 1000 Stück


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabel-Markierer, aufsteckbar, Beschriftung: Q, Schwarz auf Gelb, Ø 3mm - 4.2mm, 4mm, 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-8120884
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8120884
EAN/GTIN:
     5056112182696
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Aufschiebend
Beschriftung = Q
Kabeldurchmesser min. = 3mm
Kabeldurchmesser max. = 4.2mm
Farbe = Schwarz auf Gelb
Länge = 4mm
Anzahl = 1000
Bedruckbar = Nein
Material = PVC
Betriebstemperatur max. = +85°C
Resistent gegen = Fette, Ölemm
Betriebstemperaturbereich = Maximaltemperatur von +85 °C

RS Kabelmarkierungen zum Aufschieben EC-1. Diese Kabelmarkierung zum Aufschieben aus gelbem PVC bestehen aus feinstem, weichem, stark haltbarem PVC, das gegen Öl, Fett und andere Materialerosion beständig ist. Die Kabelmarkierungen des Typs EC-1 verfügen über einen hochwertigen, flexiblen Innenbereich, passend für Kabel von 2,0 bis 3,20 mm. Diese PVC-Kabelmarkierungen zum Aufschieben haben schwarzen Fettdruck auf gelbem Gehäuse. Aus feinstem PVC Öl- und fettbeständig Maximale Temperatur: 85 °C Lieferung auf in einer Rolle
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Aufschiebend
Beschriftung:
Q
Kabeldurchmesser min.:
3mm
Kabeldurchmesser max.:
4.2mm
Farbe:
Schwarz auf Gelb
Länge:
4mm
Anzahl:
1000
Bedruckbar:
Nein
Material:
PVC
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Resistent gegen:
Fette, Ölemm
Betriebstemperaturbereich:
Maximaltemperatur von +85 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelbeschriftung kunststoff, kabelbeschriftung, rs pro kabelbeschriftung, 8120884, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, RS PRO, EC1Q, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 1.000 Stück (ab € 0,0073* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 11,83*
€ 14,08
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 11,73*
€ 13,96
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 11,11*
€ 13,22
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 10,61*
€ 12,63
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 10,10*
€ 12,02
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-01812
ab € 2,84*
Zubehör
HellermannTyton
111-05001
ab € 3,98*
Zubehör
HellermannTyton
111-01910
ab € 0,01006*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.