Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabel-Markierer, aufsteckbar, Beschriftung: X, Schwarz auf Gelb, Ø 3.6mm - 7.4mm, 5mm, 500 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabel-Markierer, aufsteckbar, Beschriftung: X, Schwarz auf Gelb, Ø 3.6mm - 7.4mm, 5mm, 500 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-8121041
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8121041
EAN/GTIN:
     5056112183167
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Aufschiebend
Beschriftung = X
Kabeldurchmesser min. = 3.6mm
Kabeldurchmesser max. = 7.4mm
Farbe = Schwarz auf Gelb
Länge = 5mm
Anzahl = 500
Bedruckbar = Nein
Material = PVC
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kabeldurchmesserbereich = 3.6 → 7.4mm
Betriebstemperaturbereich = Maximaltemperatur von +85 °C

RS Kabelmarkierungen zum Aufschieben EC-2. Diese Kabelmarkierung zum Aufschieben aus gelbem PVC bestehen aus feinstem, weichem, stark haltbarem PVC, das gegen Öl, Fett und andere Materialerosion beständig ist. Die Kabelmarkierungen des Typs EC-2 verfügen über einen hochwertigen, flexiblen Innenbereich, passend für Kabel von 3,7 bis 7,4 mm. Diese PVC-Kabelmarkierungen zum Aufschieben haben schwarzen Fettdruck auf gelbem Gehäuse. Aus feinstem PVC Öl- und fettbeständig Maximale Temperatur: 85 °C Lieferung auf in einer Rolle
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Aufschiebend
Beschriftung:
X
Kabeldurchmesser min.:
3.6mm
Kabeldurchmesser max.:
7.4mm
Farbe:
Schwarz auf Gelb
Länge:
5mm
Anzahl:
500
Bedruckbar:
Nein
Material:
PVC
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kabeldurchmesserbereich:
3.6 → 7.4mm
Betriebstemperaturbereich:
Maximaltemperatur von +85 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelbeschriftung kunststoff, kabelbeschriftung, rs pro kabelbeschriftung, 8121041, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, RS PRO, EC2X, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,99*
€ 3,28*
€ 5,95*
ab € 4,79*
€ 8,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,28*
€ 3,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Meter (ab € 0,00398* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-01812
ab € 2,83*
Zubehör
HellermannTyton
111-05001
ab € 3,98*
Zubehör
HellermannTyton
111-01910
ab € 0,01008*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.