Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Artikel
RS PRO Kabel-Markierer, aufsteckbar, Beschriftung: N → Z, Schwarz auf Gelb, 2.8mm, 195 Stück
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8121221
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8121221
EAN/GTIN:
5056112183709
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Aufsteckend
Beschriftung = N → Z
Farbe = Schwarz auf Gelb
Länge = 2.8mm
Anzahl = 195
Bedruckbar = Nein
Material = Nylon 66
Standards = RoHS-konform, UL, UL 94 V-2
RS-Kabelmarkierung mit Klemmbefestigung aus Nylon 66. Gemischtes Paket von Kabelmarkierungen mit Klemmbefestigung aus Nylon 66 mit UL-Zulassung. Diese Kabelmarkierungen mit Klemmbefestigung lassen sich leicht montieren, da sie dank ihrer schnellen Einrastinstallation nach Anschluss des Kabels angewendet werden können. Die Kabelmarkierungen sind mit einem klaren und dauerhaften Druck versehen, der nicht leicht verblasst. Nylon 66 mit UL-Zulassung, 94V-2 MB-Kabelmarkierung in einer Größe, geeignet für verschiedene Kabeldurchmesser Schnelle Installation durch Einrasten Flexibles Design Hochwertige Heißfolienprägung
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Aufsteckend
Beschriftung:
N → Z
Farbe:
Schwarz auf Gelb
Länge:
2.8mm
Anzahl:
195
Bedruckbar:
Nein
Material:
Nylon 66
Standards:
RoHS-konform, UL, UL 94 V-2
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmanagement
>
Kabelmarkierer
Weitere Suchbegriffe:
kabelbeschriftung kunststoff
,
kabelbeschriftung
,
rs pro kabelbeschriftung
,
8121221
,
Kabel und Drähte
,
Kabelmanagement
,
RS PRO
,
PBSM2YWNZMixed
,
Cables & Wires
,
Cable Management
,
Cable Markers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,29*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 195 Stück (ab € 0,08867* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 27,02*
€ 32,15
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 26,78*
€ 31,87
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 25,11*
€ 29,88
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 24,23*
€ 28,83
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 23,00*
€ 27,37
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 22,13*
€ 26,33
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 21,00*
€ 24,99
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 17,29*
€ 20,58
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hellermann Tyton T18R Kabelbinder Polyamid Rot
HellermannTyton
111-01812
ab € 2,84*
Zubehör
Hellermann Tyton T50R Kabelbinder Polyamid Schwarz
HellermannTyton
111-05001
ab € 3,98*
Zubehör
Kabelbinder innenverzahnt, 100.0x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, schwarz, 100ST
HellermannTyton
111-01910
ab € 0,01006*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen