Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Artikel
RS PRO Kabel-Markierer Schnappend, Beschriftung: A, Schwarz auf Orange, Ø 3mm - 3.4mm, 4mm, 100 Stück
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8121284
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8121284
EAN/GTIN:
5056112183891
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Schnappend
Beschriftung = A
Kabeldurchmesser min. = 3mm
Kabeldurchmesser max. = 3.4mm
Farbe = Schwarz auf Orange
Länge = 4mm
Anzahl = 100
Bedruckbar = Nein
Material = Nylon 6
Kabeldurchmesserbereich = 3 → 3.4mm
Standards = RoHS-konform, UL
RS-Kabelmarkierung MB-1 zum Einrasten aus Nylon 66. Einrastbare orangefarbene Kabelmarkierungen mit UL-Zulassung aus Nylon 6. Diese Kabelmarkierungen mit Klemmbefestigung können mit Kabeln verschiedener Durchmesser verwendet werden und lassen sich leicht montieren, da sie dank ihrer schnellen Einrastinstallation vor oder nach Anschluss des Kabels angewendet werden können. Die Kabelmarkierungen sind mit einem klaren und dauerhaften Druck versehen, der nicht leicht verblasst. UL-Zulassung Die MB-Kabelmarkierung in einer Größe ist für verschiedene Kabeldurchmesser geeignet Schnelle Installation durch Einrasten Hochwertige Heißfolienprägung
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Schnappend
Beschriftung:
A
Kabeldurchmesser min.:
3mm
Kabeldurchmesser max.:
3.4mm
Farbe:
Schwarz auf Orange
Länge:
4mm
Anzahl:
100
Bedruckbar:
Nein
Material:
Nylon 6
Kabeldurchmesserbereich:
3 → 3.4mm
Standards:
RoHS-konform, UL
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmanagement
>
Kabelmarkierer
Weitere Suchbegriffe:
kabelbeschriftung kunststoff
,
kabelbeschriftung
,
rs pro kabelbeschriftung
,
8121284
,
Kabel und Drähte
,
Kabelmanagement
,
RS PRO
,
MB1A
,
Cables & Wires
,
Cable Management
,
Cable Markers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,22*
Preis gilt ab 7.500 Spulen
1 Spule enthält 100 Stück (ab € 0,0322* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 5,53*
€ 6,58
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Spule
ab 7500 Spulen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hellermann Tyton T18R Kabelbinder Polyamid Rot
HellermannTyton
111-01812
ab € 2,83*
Zubehör
Hellermann Tyton T50R Kabelbinder Polyamid Schwarz
HellermannTyton
111-05001
ab € 3,98*
Zubehör
Kabelbinder innenverzahnt, 100.0x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, schwarz, 100ST
HellermannTyton
111-01910
ab € 0,01008*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen