Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Kabeletiketten
>
Artikel
RS PRO Kabel-Markierer, Kabelbinder, Natur, 300mm x 4,8 mm, 100 Stück
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8121552
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8121552
EAN/GTIN:
5056112184676
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Kabelbinder
Farbe = Natur
Länge = 300mm
Breite = 4,8 mm
Anzahl = 100
Bedruckbar = Nein
Material = Nylon 66
Standards = cULus E97527, RoHS-konform, UL, UL 94 V-2kg
Marking surface is 28 x 7.8 mm. RS Pro Kabelbinder und Marker, Nylon 66. Dieser Kabelbinder der zuverlässigen Marke RS Pro verfügt über einen Markierungsraum, der mit einem Markierstift beschrieben oder zur Befestigung von Kennzeichnungsetiketten verwendet werden kann. Daher kann dieser vielseitige Kabelbinder Ihre Kabelbündel nicht nur in Ordnung halten, sondern auch das Bündel leicht identifizieren, um die Auswahl oder Wartung zu erleichtern. Der Kabelbinder aus Nylon 66 ist Durable und einfach zu verwenden und bleibt die schnellste und bequemste Methode, um Ihre Kabel zu organisieren. Die Markierungsflächen betragen 28 x 7,8 mm. Nylonkabelbinder von RS Pro sind in den folgenden Größen erhältlich: • ; 812-1543 812-1543 ist ein 270 x 4,6 mm-Kabelbinder • ; 812-1546 812-1546 ist ein 200 x 4,6 mm-Kabelbinder • ; 812-1540 812-1540 ist ein 130 x 2,5 mm-Kabelbinder • ; 812-1559 812-1559 ist ein 110 x 2,5 mm-Kabelbinder • ; 812-1552 812-1552 ist ein 300 x 4,8 mm-Kabelbinder. Eigenschaften und Vorteile. Nylon 66 mit UL-Zulassung, 94V-2. Zum gleichzeitigen Binden und Identifizieren von Kabeln. Leicht beschreibbarer flacher Bereich. Anwendungen. Kabelbinder können in fast jeder Anwendung verwendet werden, in der Kabel verwendet werden. Ob zum Sichern einzelner Kabel oder zum Bündeln einzelner Kabel, Kabelbinder sind ein schnelles und effektives Kabelmanagement-Zubehör. Sie können auch als Befestigungselement in nicht-kabelbezogenen Anwendungen verwendet werden, bei denen ein Spannband immer nützlich sein kann. Dieser Kabelmarkierer und Kabelbinderhybrid hat Vorteile gegenüber herkömmlichen Kabelbindern, da er kein zusätzliches Zubehör zur Identifizierung gebündelter Kabel benötigt. Sie werden häufig verwendet in: • IT-Hardware-Management und Server • Industrielle Anlagen • Büros und Haushaltsgeräte. Sind diese Kabelbinder wiederverwendbar?. Nein, diese Kabelbinder sind nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen, daher ist es wichtig, regelmäßig zu prüfen, ob sie im Laufe der Zeit nicht umkommen, insbesondere wenn sie in Umgebungen mit Rapid- und extremen Temperaturänderungen oder Chemikalien verwendet werden. Wenn sie ausgetauscht werden müssen, ermöglicht der sichere selbstsichernde Mechanismus eine schnelle und einfache Installation, selbst wenn sie von Hand installiert werden. Warum RS PRO?. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können. Für Kabel und Kabelzubehör bietet RS Pro eine Lösung, die Ihren Anforderungen entspricht. Von Verbindungselementen bis hin zu Steckverbindern und mehr - wir sind sicher, dass unser umfangreiches Sortiment an Spezialisten- und alltäglichen Produkten das bietet, was Sie für Ihren Erfolg benötigen.
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Kabelbinder
Farbe:
Natur
Länge:
300mm
Breite:
4,8 mm
Anzahl:
100
Bedruckbar:
Nein
Material:
Nylon 66
Standards:
cULus E97527, RoHS-konform, UL, UL 94 V-2kg
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmanagement
>
Kabelmarkierer
Weitere Suchbegriffe:
Kabel-Markierfahnen
,
Kabeletiketten
,
Kabelfahnen
,
Kabelmarkeretiketten
,
kabelbeschriftung kunststoff
,
kabelbeschriftung
,
rs pro kabelbeschriftung
,
8121552
,
Kabel und Drähte
,
Kabelmanagement
,
RS PRO
,
MCV300
,
Cables & Wires
,
Cable Management
,
Cable Markers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,82*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,2582* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 39,27*
€ 46,73
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 38,38*
€ 45,67
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 36,42*
€ 43,34
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 35,23*
€ 41,92
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 33,46*
€ 39,82
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 32,45*
€ 38,62
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 30,75*
€ 36,59
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 25,82*
€ 30,73
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hellermann Tyton T18R Kabelbinder Polyamid Rot
HellermannTyton
111-01812
ab € 2,84*
Zubehör
Hellermann Tyton T50R Kabelbinder Polyamid Schwarz
HellermannTyton
111-05001
ab € 3,98*
Zubehör
Kabelbinder innenverzahnt, 100.0x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, schwarz, 100ST
HellermannTyton
111-01910
ab € 0,01006*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen