Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
vorgeladene Akkus
>
Artikel
Eneloop AAA-Akku, NiMH, 1.2V, 750mAh, Standard-Anschluss, geringe Selbstentladung
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8124397
Hersteller:
Sanyo
Herst.-Nr.:
BK-4MCDE/4BE
EAN/GTIN:
5060641289368
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Kapazität = 750mAh
Anschlusstyp = Standard
Nennspannung = 1.2V
Größe = AAA
Chemie = NiMH
Panasonic eneloop-Akku
Weitere Informationen:
Kapazität:
750mAh
Anschlusstyp:
Standard
Nennspannung:
1.2V
Größe:
AAA
Chemie:
NiMH
... >
Batterien und Ladegeräte
>
Akkus
>
AAA Akkus
Weitere Suchbegriffe:
Akku HR03
,
Akku HR3
,
Akku R03
,
Akku R3
,
Akkus AAA
,
Micro-Akku
,
NIMH Akku
,
Nickel-Metallhydrid-Akku
,
vorgeladene Akkus
,
vorgeladener Akku
,
eneloop nimh micro-akkus 750 mah
,
vorgeladene akkus
,
vorgeladene akkus aaa
,
8124397
,
Batterien und Ladegeräte
,
Akkus
,
Eneloop
,
BK4MCDE4BE
,
Batteries & Chargers
,
Rechargeable Batteries
,
AAA Rechargeable Batteries
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,55*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 3,8875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,16*
€ 27,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,17*
€ 25,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,56*
€ 23,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,28*
€ 22,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,55*
€ 18,50
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell Batterie Aufbewahrungsbox für 6 x AAA Batterien
Storacell
SLAAA6OR
ab € 5,69*
Zubehör
Storacell Batterie Aufbewahrungsbox für 6 x AAA Batterien
Storacell
SLAAA6TB
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen