Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 YY Steuerkabel, 2-adrig x 0,75 mm² Grau / 12 A, 50m, 18 AWG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 YY Steuerkabel, 2-adrig x 0,75 mm² Grau / 12 A, 50m, 18 AWG
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 YY Steuerkabel, 2-adrig x 0,75 mm² Grau / 12 A, 50m, 18 AWG
Artikel-Nr.:
     108EL-8124527
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119802
EAN/GTIN:
     5060641281911
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 2x0,75mm²
Serie = ÖLFLEX CLASSIC 110
Aderzahl = 2
Leiterquerschnitt = 0,75 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 50m
Steuerleitungstyp = YY
Mantelfarbe = Grau
AWG = 18 AWG
Außendurchmesser = 5.4mm
Mantelmaterial = PVC
Standards = EAC
Biegeradius min. = Fest – 4 x D (gelegentliches Biegen) – 10 x D

VDE, dieses Kabel entspricht der ECD 73/23/EEC (Niederspannungsrichtlinie). Ölflex Classic 110. Das Kabel Ölflex Classic 110 YY von Lapp ist ein robustes Kabel für den Einsatz unter mittleren mechanischen Belastungen wie in Versorgungsketten. Das Kabel ist für feste Installationszwecke sowie für den Einsatz mit gelegentlichem Biegen und Bewegen geeignet. Dieses YY-Steuerkabel besteht aus feinen Kupferlitzen mit besonderer PVC-Leiterisolierung und Ummantelung, die sich für den Einsatz unter trockenen und feuchten Bedingungen eignen. Das Kabel verfügt zudem über eine gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Öle, wodurch es ideal für anspruchsvolle industrielle Umgebungen ist. YY-Kabel ist eine ausgezeichnete Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1-2 Ölbeständig gemäß DIN EN 50290-2-22 (TM54) Chemikalienbeständig bei Raumtemperatur Geeignet für trockene und feuchte Anwendungen Biegefest Anwendungen Das Kabel Lapp Ölflex Classic 110 YY ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet wird und häufig in Steuerungs- und Messanwendungen verwendet. Es ist für eine Anwendungen mit gewisser Verdrehung geeignet, wie sie beispielsweise bei Windkraftgeneratoren auftreten. Dieses ungeschirmte YY-Kabel ist robust und zuverlässig und daher ideal für: Werkzeugmaschinen Anlagenbau Kühltechnik Bauindustrie Transport Smart Homes Zubehör Lapp-Kabel sollten zusammen mit Zubehör verwendet werden, das ihren Fähigkeiten entspricht. Lapp bietet eine Vielzahl von zuverlässigen und leicht zu montierenden Kabelverschraubungen wie zum Beispiel die Skintop Click-Serie. 560-678 560-678 ist eine Skintop Click-Kabelverschraubung in M12, IP68 475-091 475-091 ist eine Skintop Click-Kabelverschraubung in M16, IP68 475-136 475-136 ist eine Skintop Click-Kabelverschraubung in M20, IP68 475-132 475-132 ist eine Skintop Click-Kabelverschraubung in M25, IP68 560-688 560-688 ist eine Skintop Click-Kabelverschraubung in M32, IP68
Weitere Informationen:
Serie:
ÖLFLEX CLASSIC 110
Aderzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
50m
Steuerleitungstyp:
YY
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
18 AWG
Außendurchmesser:
5.4mm
Mantelmaterial:
PVC
Standards:
EAC
Biegeradius min.:
Fest – 4 x D (gelegentliches Biegen) – 10 x D
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 2 adrig, 8124527, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Lapp, 1119802, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,03*
€ 11,44*
Lager 108
pro Paket
€ 8,95*
ab € 29,31*
€ 41,00*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 201,61*
€ 244,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,00*
€ 48,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,34*
€ 48,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,14*
€ 45,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,99*
€ 41,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,09*
€ 40,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,31*
€ 34,88
pro Paket
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 0,5862* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111000
ab € 0,2722*
Zubehör
Enghofer
30002202
ab € 5,89*
Zubehör
Enghofer
30002201
ab € 5,88*
Zubehör
Enghofer
30002164
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002163
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002186
ab € 9,41*
Zubehör
Enghofer
30002185
ab € 9,40*
Zubehör
Lapp Kabel
53112010 + 52103010
ab € 27,28*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.