Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Datenkabel 0,22 mm² Ø 4mm Folie Schirmung PVC isoliert Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Datenkabel 0,22 mm² Ø 4mm Folie Schirmung PVC isoliert Grau
RS PRO Datenkabel 0,22 mm² Ø 4mm Folie Schirmung PVC isoliert Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-8124725
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8124725
EAN/GTIN:
     5056112185000
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Leiterquerschnitt = 0,22 mm²
Aderzahl = 3
AWG = 24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 100m
Abschirmtyp = Folie
Mantelfarbe = Grau
Außendurchmesser = 4mm
Außenmantelmaterial = PVC
Impedanz = 75Ω
Aderlitzen = 7/0,2 mm°C

Geschirmtes, mehradriges Kabel von RS Pro – Aderlitzen 7/0,2 mm. RS Pro bietet eine Serie von mehradrigen, geschirmten Kabeln für eine Vielzahl von elektrischen Anwendungen an. Die Folie und die dicke, graue PVC-Ummantelung sorgen für hervorragenden Schutz. Mehradrige Kabel eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, insbesondere in Anwendungen mit verschieden verlegten Kabeln. Mehradrige Kabel lösen das Problem, indem die Drähte innerhalb eines einzigen Kabels zusammengefasst werden. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. 7/0,2 mm Aderlitzen 0,22 mm² CSA Grauer PVC-Mantel 24 AWG Hohe Leistung, mehradrig. Was ist ein geschirmtes Kabel?. Die Begriffe ;quot;geschirmt ;quot; und ;quot;ungeschirmt ;quot; erklären in Bezug auf Kabel das äußere Innere des mehradrigen Kabels. Diese foliengeschirmten Kabel von RS Pro bieten bei Bedarf eine höhere Frequenz und sind diesem Bereich am besten geeignet. Sowohl ungeschirmte als auch geschirmte Typen sind immer eine gute Wahl. Wenn Sie jedoch auf der Suche nach einem Hochleistungskabel sind und Kosten keine Rolle spielen sorgen geschirmte Kabel für eine zuverlässige und ausgezeichnete elektrische Verbindung. Was ist ein mehradriges Industriekabel?. Die mehradrigen Kabel sind eine Art von Elektro-Kabel mit mehr Adern als ein Standard-Strom- oder -Koaxialkabel. Sie können in verschiedenen Längen geliefert werden und die Anzahl der Adern kann erheblich variieren. Sie werden üblicherweise in industriellen oder Entertainment-Anwendungen verwendet und können für Ordnung bei ansonsten unordentlichen und desorganisierten Kabelverbindungen sorgen. Der Name ist selbsterklärend. Die Kabel können Adern verschiedener Arten von Elektro-Kabeln in einer Ummantelung umfassen, beispielsweise Koaxial- und Stromkabel. Aufgrund der Anordnung und farbigen Adern dieser RS Pro-PVC-Kabel ist die Installation einfach und effizient. Wofür wird das mehradrige Kabel verwendet?. Es ist unmöglich, alle Einsatzmöglichkeiten dieser Kabel aufzulisten. Hier sind aber einige Beispiele für häufige Anwendungen: Entertainment- und Audioindustrie Maschinen und Werksteuergeräte Große Steuerungspads DIN-Schienenklemmen Transportbänder. Achtung. Beachten Sie, dass es sich hierbei zwar um Elektro-Kabel handelt, sie aber weder als Leitungskabel noch zum direkten Netzanschluss von Geräten vorgesehen sind.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,22 mm²
Aderzahl:
3
AWG:
24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
100m
Abschirmtyp:
Folie
Mantelfarbe:
Grau
Außendurchmesser:
4mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Impedanz:
75Ω
Aderlitzen:
7/0,2 mm°C
Weitere Suchbegriffe: 8124725, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, RS PRO, ECD123, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Paket
€ 8,95*
ab € 23,51*
€ 33,21*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 49,36*
€ 64,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,21*
€ 39,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,86*
€ 39,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,93*
€ 36,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,55*
€ 33,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,85*
€ 33,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,51*
€ 27,98
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 0,2351* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.