Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel PVC 1x2x0.22mm² Verzinntes Kupfer Grau 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395459
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8124725
EAN/GTIN:
     5056112185000
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 3x1,0 100m
Mehradriges Kabel, Typ=8124725, Adern=3, Elektrische Kapazität=-999, Litzen=7, Manteldurchmesser=4 mm, Nennspannung max.=300 V, Originalverpackung=100 m, Paare=1, Querschnitt=0.22 mm², Querschnitt AWG=24 AWG, Temperaturbereich max.=60 °C, Temperaturbereich min.=-20 °C, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Nein, Isoliermaterial=Polyethylen, Kabeltyp=Datenkabel, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
90 mm
Nettogewicht:
2124 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
2124 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1, Mehradriges Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 8,95*
ab € 23,48*
€ 33,19*
Lager 115
pro Rolle
Frei Haus
ab € 49,52*
€ 65,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 65,08*
€ 77,45
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 64,26*
€ 76,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 61,22*
€ 72,85
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 58,65*
€ 69,79
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 56,47*
€ 67,20
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 49,52*
€ 58,93
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,4952* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.