Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO BSP 1/2Zoll Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO BSP 1/2Zoll Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Messing
RS PRO BSP 1/2Zoll Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Messing
RS PRO BSP 1/2Zoll Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Messing
RS PRO BSP 1/2Zoll Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Messing
RS PRO BSP 1/2Zoll Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Messing
Artikel-Nr.:
     108EL-8125176
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8125176
EAN/GTIN:
     5056112185376
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Typ = Vollbohrung, 2-polig
Kugelmaterial = Messing verchromt
Befestigungstyp = Mit Gewinde
Thread-Standard = BSP
Gewindegröße = 1/2Zoll
Gehäusematerial = Messing
Rohrdurchmesser = 15mm
Grifftyp = Hebel
Griffmaterial = Stahl
Betriebsdruck = 14bar

RS PRO 15
Weitere Informationen:
Typ:
Vollbohrung, 2-polig
Kugelmaterial:
Messing verchromt
Befestigungstyp:
Mit Gewinde
Thread-Standard:
BSP
Gewindegröße:
1/2Zoll
Gehäusematerial:
Messing
Rohrdurchmesser:
15mm
Grifftyp:
Hebel
Griffmaterial:
Stahl
Betriebsdruck:
14bar
Weitere Suchbegriffe: kugelhahn messing, heizungskugelhahn, 8125176, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, RS PRO, S93D00, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 27,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.