Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO BSP 1Zoll Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO BSP 1Zoll Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Messing
Artikel-Nr.:
     108EL-8125188
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8125188
EAN/GTIN:
     5056112185413
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Typ = Vollbohrung, 2-polig
Kugelmaterial = Messing verchromt
Befestigungstyp = Mit Gewinde
Thread-Standard = BSP
Gewindegröße = 1Zoll
Gehäusematerial = Messing
Rohrdurchmesser = 25mm
Grifftyp = Hebel
Griffmaterial = Stahl
Griff-Farbe = Blaubar
Weitere Informationen:
Typ:
Vollbohrung, 2-polig
Kugelmaterial:
Messing verchromt
Befestigungstyp:
Mit Gewinde
Thread-Standard:
BSP
Gewindegröße:
1Zoll
Gehäusematerial:
Messing
Rohrdurchmesser:
25mm
Grifftyp:
Hebel
Griffmaterial:
Stahl
Griff-Farbe:
Blaubar
Weitere Suchbegriffe: kugelhahn messing, heizungskugelhahn, 8125188, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, RS PRO, S93F00, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 27,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.