| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8125359 Herst.-Nr.: pQbE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Reiniger-Typ = Wischtuch Gebinde Typ = Box Gebindegröße = 200 Stck. Größe = 34.9 x 76.2mm
pQbE® Pocket-Reinigungssystem. Das pQbE® ist ein speziell entwickeltes Pocket-Präzisions-Wischsystem für das Reinigen von LWL-Endflächen. Leicht, praktisch und einfach zu verwenden, ist das pQbE® ideal für OEM-Anwendungen sowie für den Feldeinsatz. Das pQbE®-System kann trocken für leichtere Anwendungen eingesetzt werden. Es ist jedoch am besten nass zu verwenden (in Verbindung mit einem Reinigungsmittel wie Electro-Wash MX). Anwendungsbereich. Reinigung der Endflächen von Steckverbindern während der Installation, beim Bau oder bei der Wartung Entfernen von Puffergel Spleißvorbereitung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Reiniger-Typ: | Wischtuch | Gebinde Typ: | Box | Gebindegröße: | 200 Stck. | Größe: | 34.9 x 76.2mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Linsenreinigungstücher, Optik-Wischtücher, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, linsen reinigungspapier, 8125359, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, Faseroptikreiniger, Chemtronics, pQbE, Facilities Cleaning & Maintenance, Electronics Cleaners & Protective Coatings, Fibre Optic Cleaners |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |