Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 53799 Panzerband, PE-Klebeband Grün, 0.31mm x 50mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tesa 53799 Panzerband, PE-Klebeband Grün, 0.31mm x 50mm x 50m
Artikel-Nr.:
     108EL-8125371
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53799-00000-02
EAN/GTIN:
     5060641289313
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
PE-Klebeband
Farbe = Grün
Breite = 50mm
Länge = 50m
Trägermaterial = PE Gewebe
Stärke = 0.31mm
Klebermaterial = Naturgummi
Haftfestigkeit = 4,7 N/cm
Reißdehnung = 11%
Zugfestigkeit = 77N/cm
Finish = PE-beschichtet
Betriebstemperatur max. = +110°C
Modellnummer = 53799

PE-Gewebeband, tesa® 53799. Dieses Gewebeband von Tesa® ist ein mit Polyethylen beschichtetes hochwertiges Gewebeband mit olivgrüner Farbe. Dieses Band ist ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Konstruktions- und Reparaturanwendungen und ist besonders gut für militärische Anwendungen geeignet. Anwendungen:. Bündelung Verpackung Befestigung, Verschluss oder Abdeckung Reparatur von Kappen Spleißen von Markisen Universeller Einsatz innerhalb landwirtschaftlicher Umgebungen. Leistungsmerkmale:. Wasserabweisend Sehr gute Haftfestigkeit, selbst auf rauen Oberflächen Per Hand abreißbar mit geraden Reißkanten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Breite:
50mm
Länge:
50m
Trägermaterial:
PE Gewebe
Stärke:
0.31mm
Klebermaterial:
Naturgummi
Haftfestigkeit:
4,7 N/cm
Reißdehnung:
11%
Zugfestigkeit:
77N/cm
Finish:
PE-beschichtet
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Modellnummer:
53799
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
18
€ 7,90*
ab € 14,04*
€ 20,72*
17 Tage
nicht lagernd
18
Frei Haus
ab € 16,64*
€ 20,83*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 15,37*
€ 21,03*
8 Tage
unbekannt
18
Frei Haus
ab € 14,11*
€ 21,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,3074* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.