Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 4939 Doppelseitiges Gewebeband, Weiß bis +80°C, Stärke 0.27mm, 50mm x 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8125387
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04939-00006-00
EAN/GTIN:
     5059045443285
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Trägermaterial = Gewebe
Breite = 50mm
Länge = 25m
Stärke = 0.27mm
Farbe = Weiß
Klebermaterial = Synthetikgummi
Haftfestigkeit = 50 N/cm
Zugfestigkeit = 50N/cm
Betriebstemperatur max. = +80°C

Verlegeband, tesa® 4939. Dieses entfernbare doppelseitige Klebeband von tesa® ist ein Verlegeband. Sein Spezialklebstoff auf der offenen Seite sorgt für eine starke Haftung bei rückstandsfreier Entfernung für bis zu 14 Tage. Das entfernbare Verlegeband tesa® 4939 ist speziell für die Verlegung vorübergehender Bodenbeläge bei Messen, Ausstellungen, Konferenzen, Tagungen konzipiert, ist aber auch für Renovierungsprojekte geeignet.
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Gewebe
Breite:
50mm
Länge:
25m
Stärke:
0.27mm
Farbe:
Weiß
Klebermaterial:
Synthetikgummi
Haftfestigkeit:
50 N/cm
Zugfestigkeit:
50N/cm
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa gewebeband weiß 25m, gewebe-band tesa, gewebe band, 8125387, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Doppelseitige Klebebänder, Tesa, 049390000600, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Double Sided Tapes
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 11,62*
€ 15,32*
7 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 9,92*
€ 15,33*
17 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 11,71*
€ 15,41*
1
€ 4,00*
ab € 11,36*
€ 15,66*
6
€ 4,60*
ab € 11,82*
€ 16,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2324* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.