Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Schutzschlauch
>
Artikel
Thomas & Betts Spiral-Kabelschutzschlauch PE , für Kabel-Ø 4mm bis 50mm, Länge 10m
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-8125769
Hersteller:
Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
7TCG054090R0233 SRPE-6-9
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
Kabeldurchmesser min. = 4mm
Kabeldurchmesser max. = 6mm
Farbe = Natur
Innendurchmesser = 4mm
Material = Polyethylen
Bündeldurchmesser max. = 50mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Wandstärke = 0.5mm
Länge = 10m
Kabel-Spiralumwicklung Ty-Rap®. Kabel-Spiralumwicklung Ty-Rap® zum Schutz von Kabelbündeln zwischen 4 und 130 mm, je nach der ausgewählten Umwicklungsgröße. Die Umwicklung kann so angebracht werden, dass die Spiralen eng beieinander (maximaler Abrieb- und Isolationswiderstand) oder weiter auseinander liegen (größere Flexibilität). Optionen umfassen: Bündel mit max. 50 mm ( ; 812-5769 812-5769 Ø 6 mm, Natur, ; 812-5784 812-5784 Ø 6 mm, Schwarz, UV-beständig); Bündel mit max. 60 mm ( ; 812-5762 812-5762 Ø 8 mm, Natur, ; 812-5788 812-5788 Ø 8 mm, Schwarz, UV-beständig, ; 812-5766 812-5766 Ø 10 mm, Natur, ; 812-5797 812-5797 Ø 10 mm, Schwarz, UV-beständig); Bündel mit max. 65 mm ( ; 812-5775 812-5775 Ø 12 mm, Natur, ; 812-5790 812-5790 Ø 12 mm, Schwarz UV-beständig); Bündel mit max. 70 mm ( ; 812-5778 812-5778 Ø 15 mm, Natur, ; 812-5794 812-5794 Ø 15 mm, Schwarz, UV-beständig); Bündel mit max. 100 mm ( ; 812-5772 812-5772 Ø 19 mm, Natur, ; 812-5804 812-5804 Ø 19 mm, Schwarz, UV-beständig); Bündel mit max. 130 mm ( ; 812-5781 812-5781 Ø 24 mm, Natur, ; 812-5807 812-5807 Ø 24 mm, Schwarz, UV-beständig). Material: Polyethlen Länge: 10 m Schnitt gegen den Uhrzeigersinn Temperaturbereich: -40°C bis +100°C Entflammbarkeitsklasse UL 94 HB Halogenfrei Silikonfrei
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
4mm
Kabeldurchmesser max.:
6mm
Farbe:
Natur
Innendurchmesser:
4mm
Material:
Polyethylen
Bündeldurchmesser max.:
50mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Wandstärke:
0.5mm
Länge:
10m
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmanagement
>
Spiralschläuche
Weitere Suchbegriffe:
Spiralschlauch Schutz
,
kabelschlauch 10m
,
kabelschlauch
,
8125769
,
Kabel und Drähte
,
Kabelmanagement
,
Spiralschläuche
,
Thomas & Betts
,
7TCG054090R0233SRPE69
,
Cables & Wires
,
Cable Management
,
Cable Spiral Wrapping
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
Preis gilt ab 30.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 1,50*
€ 1,79
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,49*
€ 1,77
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,41*
€ 1,68
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,33*
€ 1,58
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,22*
€ 1,45
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thomas & Betts Col-Ty Polyester Kabelbinder Doppelt mit Kopf Schwarz 9 mm x 760mm, 100 Stück
Thomas & Betts
7TCG009910R0052 CTP-9-750-0-C
ab € 108,51*
Zubehör
Thomas & Betts Ty-Rap Nylon 66 Kabelbinder 4,83 mm x 184.15mm, 50 Stück
Thomas & Betts
7TAG009510R0060 TY546MF
ab € 124,48*
Zubehör
Thomas & Betts Ty-Rap Nylon 66 Kabelbinder Farbsortiment 4,8 mm x 186mm, 100 Stück
Thomas & Betts
7TAG009270R0037 TY525M-CLRS
ab € 16,01*
Zubehör
Thomas & Betts Ty-Rap Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 6,9 mm x 340.36mm, 500 Stück
Thomas & Betts
7TAG009640R0003 TY27MX-A
ab € 208,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen