Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Ethernet-Switch 120 x 27.3 x 113.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8128869
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     24024070030
EAN/GTIN:
     5059039144136
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie switch
RJ45-Anschlüsse = 7
Höhe = 113.5mm
Breite = 120mm

Ha-VIS eCon 2000 Full Gigabit Ethernet Basic PoE-PoE+. Die Unmanaged Ethernet-Switches der eCon 2000 Full Gigabit PoE/PoE+-Familie von HA-VIS bieten eine Plug-and-Play-Lösung für DIN-Schienenmontage-Konnektivität. Ein Hauptvorteil der Serie eCon 2000 ist die extrem flache Bauweise und frontale Anschlussmontage der Schalter, die eine Installation bei eingeschränktem Platz oder an schwer zu erreichenden Orten ermöglicht. Merkmale des eCon 2000 Full Gigabit Ethernet PoE/PoE+ Schalter fungieren als Power Sourcing Equipment (PSE) und können bis zu 4 Endgeräte über PoE+ (34,2 Watt pro Anschluss) versorgen. Energieeffizientes Ethernet verringert den Energieverbrauch erheblich. Nicht blockierende Switch-Architektur für Full Ethernet, gemäß IEEE 802.3 LWL-Konfigurationsoptionen (SC Duplex) verfügbar Autonegotiation, automatische Polarität und Auto-MDI(X) bieten dem Benutzer eine Plug-and- Play-Lösung Unterstützt besonders lange Ethernet Frames (Jumbo Frames) Übertragungslänge von 100 m über Twisted-Pair-Kat. 5 mit einer Übertragungsrate von 10/100 Mbit/s Kann 24/48 V dc Stromversorgungen unterstützen Kommerzieller Temperaturbereich von 0 °C bis +55 °C, industrieller Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C Verpolungs- und Überspannungsschutz Eloxiertes Aluminiumgehäuse. Typische Anwendungsumgebungen: Industrielle Netzwerkinfrastruktur Maschinen und Robotik Automation Transport Wind- und Solarenergie Schiffbau
Weitere Informationen:
RJ45-Anschlüsse:
7
Höhe:
113.5mm
Breite:
120mm
Weitere Suchbegriffe: 8128869, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Netzwerk Switches, HARTING, 24024070030, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Network Switches
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 351,74*
€ 357,94*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 351,934*
€ 358,454*
Frei Haus
ab € 355,12*
€ 361,56*
Frei Haus
ab € 413,21*
€ 420,19*
Lager 108
Frei Haus
ab € 495,87*
€ 519,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,59*
€ 618,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,98*
€ 617,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,59*
€ 615,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,31*
€ 595,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,87*
€ 590,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09470600023
ab € 13,60*
Zubehör
Harting
09457711125
ab € 27,54*
Zubehör
Harting
09457511551
ab € 65,87*
Zubehör
Harting
09474747115
ab € 21,2239*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.