Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Ethernet-Switch 25 x 107.5 x 142mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8128904
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     24034051100
EAN/GTIN:
     5059039144280
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie switch
RJ45-Anschlüsse = 5
Höhe = 142mm
Breite = 25mm

Ha-VIS eCon 3000 Full Ethernet Basic. Die Ha-VIS eCon 3000 Full Gigabit-Familie von verwaltungsfreien Ethernet-Switches ist mit bis zu 7 Gigabit-Ethernet-Anschlüssen ausgestattet. Sie ermöglicht eine kostengünstige und schnelle Erweiterung und/oder Rekonstruktion von Netzwerk Infrastrukturen mit hohen Anforderungen an die Bandbreite. Das schlanke Design der Switches ermöglicht eine hohe Packungsdichte auf der DIN-Schiene. Die Auswahl der Switches umfasst verschiedene Kombinationen von Varianten mit RJ45- und LWL-Kabeln. Automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit und die Verdrahtung des Twisted-Pair-Datenkabels ermöglichen einfaches Plug-and-Play. Eigenschaften und Vorteile. Blockierungsfreie Full-Gigabit-Ethernet-Schalterarchitektur gemäß IEEE802.3 2 bis 7 RJ45-Ethernetanschlüsse und Glasfaseranschlüsse Kommerzieller Temperaturbereich: 0 °C bis +55 °C, industrieller Temperaturbereich: –40 °C bis +70 °C Unterstützung von Jumbo-Frame (10 KB) Vielzahl von Netzteilen, 24/48 V dc Überspannungs- und Verpolungsschutz Minimaler Energieverbrauch durch energieeffizientes Ethernet Optimierte DIN-Schienenhalterung. Anwendungsbereich. Maschinen und Robotik Automation Industrielle Netzwerkinfrastrukturen Wind- und Solarenergie Transport Schiffbau
Weitere Informationen:
RJ45-Anschlüsse:
5
Höhe:
142mm
Breite:
25mm
Weitere Suchbegriffe: 8128904, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Netzwerk Switches, HARTING, 24034051100, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Network Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 371,38*
€ 427,19*
€ 6,90*
ab € 388,54*
€ 449,16*
Lager 108
Frei Haus
ab € 380,36*
€ 452,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,70*
€ 538,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,51*
€ 530,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,69*
€ 518,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,74*
€ 487,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,36*
€ 452,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 47 474 7115
ab € 21,3526*
Zubehör
Harting
09470600023
ab € 14,06*
Zubehör
Harting
09457711125
ab € 26,31*
Zubehör
Harting
09457511551
ab € 69,25*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.