Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELC DR08 Dekade, min. 1%, max. 3%, Widerstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8128941
Hersteller:
     ELC
Herst.-Nr.:
     DR08
EAN/GTIN:
     3760244880444
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Dekadenbox Typ = Widerstand
Widerstandsgenauigkeit maximal = 3%
Widerstandsgenauigkeit minimal = 1%
Nennleistung = 0.5W
Temperaturkoeffizient = 100ppm/°C
Abmessungen = 427 x 100 x 72mm
Breite = 100mm

ELC DR08-Widerstandsdekaden. Die ELC-DR08-Widerstandsdekaden verwenden Dickschicht-Widerstände, die 1 % Genauigkeit und einen Temperaturkoeffizienten von 100 ppm/°C bieten. Bei jeder Dekade ist eine zwischenliegende Abzweigung vorhanden. Das Metallgehäuse hat eine Epoxidharzbeschichtung und misst 72 (max.) x 427 x 100 mm, Gewicht: 1,4 kg. 8 Widerstandsdekaden Genauigkeit 1 % 0,1 Ω - 11,111110 MΩ Jede Dekade mit einem Ausgang auf Sicherheitsbuchse Robuste Schalter mit Metallrahmen und vergoldeten Kontakten Maximale Nennleistung: 0,5 W Nennspannung: 300 V
Weitere Informationen:
Dekadenbox Typ:
Widerstand
Widerstandsgenauigkeit maximal:
3%
Widerstandsgenauigkeit minimal:
1%
Nennleistung:
0.5W
Temperaturkoeffizient:
100ppm/°C
Abmessungen:
427 x 100 x 72mm
Breite:
100mm
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, präzisionswiderstand, 8128941, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, Dekaden, ELC, DR08
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 151,61*
€ 188,39*
Frei Haus
ab € 166,10*
€ 207,19*
Lager 108
Frei Haus
ab € 187,24*
€ 240,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,22*
€ 285,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,01*
€ 257,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,22*
€ 235,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,24*
€ 222,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELC
DR 05
ab € 107,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.