Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELC AM061205 2-Kanal Analog Labornetzgerät 120 W, 145VA, 6 → 12V / 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8128948
Hersteller:
     ELC
Herst.-Nr.:
     AM061205
EAN/GTIN:
     3760244880109
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 5a
labornetzgerät
Modellnummer = AM061205
Anzahl der Ausgänge = 2
Versorgungsspannung = 230V ac
Ausgangsstrom = 5A
Nennleistung = 120 W, 145VA
Anzahl der Anzeigen = 0
Tischnetzteilart = Gleichstromnetzteil mit Mehrfachausgang
Digital/Analog = Analog
Ausgangsanschluss = 4 mm Sicherheits Anschluss

Tischnetzteile ELC AM061205 und AM061210 mit Mehrfachausgang. Die ELC AM061205 und AM061210 Tischnetzteile mit Mehrfachausgang haben einen maximalen Strom von 5 A bei 6-V- oder 12-V-Ausgang (AM061205) und einen maximalen Strom von 20 A bei 6-V-Ausgang oder 10 A bei 12-V-Ausgang (AM061210). Das AM061210 ist eine besonders gute Wahl für den Einsatz bei Anwendungen, die eine hohe Spannung erfordern. Die maximale Leistung des Netzteils beträgt in jedem Fall 120 W. Die Abmessungen betragen 120 x 120 x 120 mm, Gewicht 2,15 kg (AM061205) und 150 x 150 x 150 mm, Gewicht 4 kg (AM061210). DC- und AC-Spannungen sind gleichzeitig verfügbar Der DC-Ausgang ist durch Stromregelung geschützt AC-Ausgänge werden durch thermische Überlastschalter mit automatischer Rückstellung geschützt AC- und DC-Betriebsanzeigen
Weitere Informationen:
Modellnummer:
AM061205
Anzahl der Ausgänge:
2
Versorgungsspannung:
230V ac
Ausgangsstrom:
5A
Nennleistung:
120 W, 145VA
Anzahl der Anzeigen:
0
Tischnetzteilart:
Gleichstromnetzteil mit Mehrfachausgang
Digital/Analog:
Analog
Ausgangsanschluss:
4 mm Sicherheits Anschluss
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät elc, 8128948, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, ELC, AM061205
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,27*
€ 172,08*
Frei Haus
ab € 143,17*
€ 178,96*
Lager 108
Frei Haus
ab € 161,64*
€ 205,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,55*
€ 244,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,86*
€ 242,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,41*
€ 230,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,11*
€ 210,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,64*
€ 192,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.