Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon 6.6 Hutmutter und Scheiben Sortimente M6, 2-teilig


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Nylon 6.6 Hutmutter und Scheiben Sortimente M6, 2-teilig
RS PRO Nylon 6.6 Hutmutter und Scheiben Sortimente M6, 2-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-8129424
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8129424
EAN/GTIN:
     5056112185758
Suchbegriffe:
Hutmutter (ohne Norm)
hutmutter (ohne norm)
Stückzahl = 2
Für Gewindegröße = M6
Material = Nylon 6.6
Finish = Glanzverzinkt
Höhe max. = 4mm
Außendurchmesser max. = 15mm

RS Pro 2-teilige schwarze gewölbte Kappe und Unterlegscheibe mit Schale KitDie zweiteilige Maschinenschraube mit Tellerscheibensatz von RS Pro ist die perfekte Wahl, wenn Sie Platten sichern möchten, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Das Kit mit gewölbter Kappe und Becherscheibe besteht aus einer Pozi-Pan-Maschinenschraube und einer schwarzen Nylon-Becherscheibe. Die Schraube hat einen M6-Durchmesser und eine Länge von 16 mm. Die Unterlegscheibe besteht aus Nylon 66, das stark ist und hohe Temperaturen verarbeiten kann. Gleichzeitig ist sie weich und flexibel genug, um zu verhindern, dass die Metallschraube in das Gerät oder die Platte gräbt, um Markierungen und Schäden zu vermeiden. Die Becherscheibe ist gemäß den RoHS-Standards (Restriction of Hazardous Materials) zertifiziert, sodass sie giftige Materialien in Konzentrationen von nicht mehr als 0,1 % enthält. Es entspricht auch den Normen für elektrostatische Kontrolle, d. H. Es verursacht keine Störungen mit elektrischen und elektronischen Geräten.Eigenschaften und Vorteile• Schraube mit M6-Durchmesser • Schraubenlänge von 16 mm • Höhe der gewölbten Kappe: 4 mm • Außendurchmesser der gewölbten Kappe von 15 mm • aus Stahl mit heller verzinkter Oberfläche • Dichtscheibe aus schwarzem Nylon 66 • Waschanlagenbohrung mit dem größten Durchmesser von 6,5 mm • Unterlegscheibe im größten Durchmesser von 12 mm • Lieferung in einer Tasche mit 50 StückRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Stückzahl:
2
Für Gewindegröße:
M6
Material:
Nylon 6.6
Finish:
Glanzverzinkt
Höhe max.:
4mm
Außendurchmesser max.:
15mm
Weitere Suchbegriffe: 8129424, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Unterlegscheiben-Sortimente, RS PRO, RSMS616PCW, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Washer Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,5142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 35,71*
€ 42,49
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 35,54*
€ 42,29
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 33,61*
€ 40,00
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 31,32*
€ 37,27
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 30,75*
€ 36,59
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 25,71*
€ 30,59
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6681138
ab € 87,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.