Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DHR242Z BL Nur Gehäuse Akku SDS Bohrhammer 18V Bürstenlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Makita DHR242Z BL Nur Gehäuse Akku SDS Bohrhammer 18V Bürstenlos
Makita DHR242Z BL Nur Gehäuse Akku SDS Bohrhammer 18V Bürstenlos
Makita DHR242Z BL Nur Gehäuse Akku SDS Bohrhammer 18V Bürstenlos
Makita DHR242Z BL Nur Gehäuse Akku SDS Bohrhammer 18V Bürstenlos
Makita DHR242Z BL Nur Gehäuse Akku SDS Bohrhammer 18V Bürstenlos
Makita DHR242Z BL Nur Gehäuse Akku SDS Bohrhammer 18V Bürstenlos
Artikel-Nr.:
     108EL-8129976
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHR242Z
EAN/GTIN:
     0088381654326
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Bohrmaschinen-Typ = SDS Bohrhammer
Betriebsspannung = 18V
Netz-/Batteriebetrieb = Akku
Akku Typ = Nur Gehäuse
Serie = BL
Bohrfutter Typ = SDS Plus
Gewinkelt/Gerade = Gerade
Anzahl Akkus = 0
Schlagfunktion = Ja
Modellnummer = DHR242Z

Bürstenlose Schlagbohrmaschine Makita DHR242Z 18 V SDS+. Wir stellen vor: Die professionelle 18-V-Schlagbohrmaschine SDS Plus DHR242Z von Makita (nur blanke Einheit). Dieses leistungsfähige Werkzeug verfügt über 3 Modi: Nur Hämmern, nur Drehen, Hämmern und Drehen. Die Batterie wird durch eine einzigartige Gummigelenkkonstruktion vor Beschädigung gesichert, die die Übertragung von Vibrationen auf die Batterieklemmen unterdrückt und Batterieausfälle wie Terminal Brechen oder schlechten elektrischen Kontakt minimiert. Dieses professionelle Elektrowerkzeug hält dem Einsatz auf den anspruchsvollsten Baustellen stand. Eigenschaften und Vorteile:. Schneller oder faster Bohren in Beton als 24-V-Akku-Kombinationshammer Modell BHR200 Kompatibel mit allen 18-V-Li-Ion-LXT-Akkupacks One-Touch-Gleitfutter für SDS-Plus-Bit Einfacher Griff, ergonomisch geformt, um maximalen Schub zu bieten. Und bietet einen sicheren und bequemen Griff in jedem Arbeitsgang, z. B.: Überkopf-Anwendung, Bohren mit Hand-Up- oder Hand-Down-Griff. 3-Modus-Betrieb: Rotation + Hammering; nur Hammering; nur Rotation Der Werkzeugkörper ist in die oberen und unteren Gehäuse am Fuß des Griffteils getrennt, wo die Häuser mit vibrationsdämpfenden Polstergummis verbunden sind Höhere Produktivität als Modell BHR202 durch den Einsatz eines effizienten bürstenlosen Gleichstrommotors zur Reduzierung des Energieverlustes um 30 % Einzigartige Gummigelenk-Konstruktionstechnologie unterdrückt die Übertragung von Vibrationen auf Batterieklemmen und minimiert Batterieausfälle wie Terminal Bruch oder schlechten elektrischen Kontakt. Typische Anwendungen:. Hammer- und SDS-Bohrer sind ideale Werkzeuge für alle Hochl
Weitere Informationen:
Bohrmaschinen-Typ:
SDS Bohrhammer
Betriebsspannung:
18V
Netz-/Batteriebetrieb:
Akku
Akku Typ:
Nur Gehäuse
Serie:
BL
Bohrfutter Typ:
SDS Plus
Gewinkelt/Gerade:
Gerade
Anzahl Akkus:
0
Schlagfunktion:
Ja
Modellnummer:
DHR242Z
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Akku-Schlagbohrmaschine, Akkuschlagbohrmaschine, Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, akku-bohrhammer gbh 18 v-li, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer makita, 8129976, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Bohrmaschinen, Makita, DHR242Z, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Drills
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 164,43*
€ 201,56*
Lager 108
Frei Haus
ab € 173,65*
€ 217,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,87*
€ 259,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,99*
€ 257,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,23*
€ 246,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,63*
€ 214,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,65*
€ 206,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,44*
Zubehör
RS Pro
5119676
ab € 32,45*
Zubehör
RS Pro
5119553
ab € 90,47*
Zubehör
RS Pro
5122458
ab € 32,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.