Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GCE Lichtbogenschweißgerät 230V / 10 → 160A 4mm max 4.5kg, 63V Typ F - Schutzkontakt-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8133404
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     ARC021RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Versorgungsspannung = 230V
Ausgangsstrom = 10 → 160A
Elektrodengröße max. = 4mm
Gewicht = 4.5kg
Ausgangsspannung = 63V
Elektrodengröße min. = 2.5mm
Modellnummer = ARC021RS
Steckertyp = Typ F - Schutzkontakt-Stecker

GCE ARControl Digital. Diese ARControl-Schweißgeräte von GCE sind allgemeine Manual Metal Arc (MMA) Schweißgeräte mit Insulated-Gate Bipolar Transistor sowie der neuesten Technologie für Pulsbreitenmodulation (PWM). Das leichte und tragbare ARControl-Schweißgerät wird in einem eigenen Gehäuse geliefert und ist voll ausgestattet mit Masseklemme, Elektrodenhalter, Kabeln und Steckverbindern. Eigenschaften und Vorteile:. Ausgezeichnete Leistung - bietet einen stabileren Schweißlichtbogen Generatorfreundlich - Funktioniert mit Diesel-Generatoren Automatischer Schutz - integrierte Sensoren bieten ein hohes Maß an Schutz Digitale Anzeige - bietet eine leicht zu lesende Schweißstrom-Anzeige Anwendungen - ideal für MMA-Lichtbogenschweißen und TIG-Lift-Schweißen
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230V
Ausgangsstrom:
10 → 160A
Elektrodengröße max.:
4mm
Gewicht:
4.5kg
Ausgangsspannung:
63V
Elektrodengröße min.:
2.5mm
Modellnummer:
ARC021RS
Steckertyp:
Typ F - Schutzkontakt-Stecker
Weitere Suchbegriffe: Elektroden Schweißgeräte, Elektroden-Schweißgerät, Elektrodenschweissgerät, Elektrodenschweißgeräte, Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, elektroden schweißgeräte 230v, elektroden-schweißgeräte, 8133404, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Hartlöten & Schweißen, Schweißgeräte, GCE, ARC021RS, Power Tools, Soldering & Welding, Welding & Brazing, Welders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 723,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,39*
€ 1.038,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 861,78*
€ 1.025,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,02*
€ 979,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,59*
€ 908,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,75*
€ 861,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
54902RS
ab € 5,83*
Zubehör
Polyco Healthline
LW93/L
ab € 13,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.