Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B57232V5 Thermistor, NTC, 10kΩ, 3s, 0402 (1005M), Toleranz ±1%, 150mW, 1 x 0.5 x 0.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B57232V5 Thermistor, NTC, 10kΩ, 3s, 0402 (1005M), Toleranz ±1%, 150mW, 1 x 0.5 x 0.6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8133546
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57232V5103F360
EAN/GTIN:
     5059043383996
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = B57232V5
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Temperatur-Zeitkonstante = 3s
Widerstand @ 25 °C = 10kΩ
Toleranz = ±1%
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Nennleistung max. = 150mW
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Höhe = 0.6mm
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.6mm

IEC 60068-1. NTC-Heißleiter der Serie 0402, 0603, 0805 B57. Diese Serie von EPCOS SMD NTC-Heißleiter kann zur Temperaturmessung und Kompensation verwendet werden. Die Serien 0402 und 0603 sind die Kfz-Serien und 0805 ist die Standardserie. Eigenschaften und Vorteile:. Mehrschichtiger SMD-NTC mit inneren Elektroden Nickel-Schutzanschluss Exzellente Langzeit-Alterungsstabilität in einer Hochtemperaturumgebung Überlegene Widerstandsstabilität beim Löten (Änderung ;1 %)
Weitere Informationen:
Serie:
B57232V5
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Temperatur-Zeitkonstante:
3s
Widerstand @ 25 °C:
10kΩ
Toleranz:
±1%
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Nennleistung max.:
150mW
Länge:
1mm
Tiefe:
0.5mm
Höhe:
0.6mm
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.6mm
Weitere Suchbegriffe: epcos heißleiter, heißleiter, 8133546, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, EPCOS, B57232V5103F360, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
€ 6,90*
ab € 0,0478*
€ 0,0561*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,0812*
€ 0,1288*
1 Tag
16334
10
€ 14,99*
ab € 0,0384*
€ 0,1635*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1288*
€ 0,1533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1131*
€ 0,1346
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1066*
€ 0,1269
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,097*
€ 0,115
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0937*
€ 0,1115
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,0966
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.