Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Thermische Widerstände
>
Heissleiter
>
Artikel
EPCOS B573**V2 Thermistor, NTC, 22kΩ, 4s, 0603 (1608M), Toleranz ±5%, 180mW, 1.6 x 0.8 x 0.9mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8133561
Hersteller:
Epcos
Herst.-Nr.:
B57371V2223J060
EAN/GTIN:
5059043348254
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = B573**V2
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Temperatur-Zeitkonstante = 4s
Widerstand @ 25 °C = 22kΩ
Toleranz = ±5%
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Nennleistung max. = 180mW
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.9mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
IEC 60068-1. NTC-Heißleiter der Serie 0402, 0603, 0805 B57. Diese Serie von EPCOS SMD NTC-Heißleiter kann zur Temperaturmessung und Kompensation verwendet werden. Die Serien 0402 und 0603 sind die Kfz-Serien und 0805 ist die Standardserie. Eigenschaften und Vorteile:. Mehrschichtiger SMD-NTC mit inneren Elektroden Nickel-Schutzanschluss Exzellente Langzeit-Alterungsstabilität in einer Hochtemperaturumgebung Überlegene Widerstandsstabilität beim Löten (Änderung ;1 %)
Weitere Informationen:
Serie:
B573**V2
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Temperatur-Zeitkonstante:
4s
Widerstand @ 25 °C:
22kΩ
Toleranz:
±5%
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Nennleistung max.:
180mW
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.9mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
... >
Passive Bauelemente
>
Überspannungsschutz-Komponenten
>
Thermistoren
Weitere Suchbegriffe:
epcos heißleiter
,
heißleiter
,
8133561
,
Passive Bauelemente
,
Überspannungsschutz-Komponenten
,
Thermistoren
,
EPCOS
,
B57371V2223J060
,
Passive Components
,
Surge Protection Components
,
Thermistor ICs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,80*
€ 8,092
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen