Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SRN5040 Drosselspule, 6,8 μH 2.3A mit Ferrit-Kern 5mm / ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8135678
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN5040-6R8M
EAN/GTIN:
     5059043362601
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule 6,8µh
smd drossel
Induktivität = 6,8 μH
Gleichstrom max. = 2.3A
Länge = 5mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 4mm
Abmessungen = 5 x 5 x 4mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 59mΩ
Serie = SRN5040
Kernmaterial = Ferrit
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt°C

Halbmagnetisch geschirmte Leistungsinduktivitäten der Serie SRN5040. SRN5040-Serien hat eine halbgeschirmte Bauweise Halbgeschirmte Bauweise Induktivitätsbereich: 1,5 bis 47 μH Nennstrom bis zu 3,6 A Anwendung in DC/DC-Wandlern, Notebooks, digitalen Videokameras, Festplattenlaufwerken, Mobiltelefonen, Fernsehern und LCD-Anzeigen
Weitere Informationen:
Induktivität:
6,8 μH
Gleichstrom max.:
2.3A
Länge:
5mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
4mm
Abmessungen:
5 x 5 x 4mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
59mΩ
Serie:
SRN5040
Kernmaterial:
Ferrit
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt°C
Weitere Suchbegriffe: 8135678, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SRN50406R8M, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,289* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,20*
€ 4,998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.