Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SRN5040 Drosselspule, 27 μH 1.3A mit Ferrit-Kern 5mm / ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8135696
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN5040-270M
EAN/GTIN:
     5059043360904
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 27 μH
Gleichstrom max. = 1.3A
Länge = 5mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 4mm
Abmessungen = 5 x 5 x 4mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 198mΩ
Serie = SRN5040
Kernmaterial = Ferrit
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt°C

Halbmagnetisch geschirmte Leistungsinduktivitäten der Serie SRN5040. SRN5040-Serien hat eine halbgeschirmte Bauweise Halbgeschirmte Bauweise Induktivitätsbereich: 1,5 bis 47 μH Nennstrom bis zu 3,6 A Anwendung in DC/DC-Wandlern, Notebooks, digitalen Videokameras, Festplattenlaufwerken, Mobiltelefonen, Fernsehern und LCD-Anzeigen
Weitere Informationen:
Induktivität:
27 μH
Gleichstrom max.:
1.3A
Länge:
5mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
4mm
Abmessungen:
5 x 5 x 4mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
198mΩ
Serie:
SRN5040
Kernmaterial:
Ferrit
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt°C
Weitere Suchbegriffe: 8135696, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SRN5040270M, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.