Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Limited, 62GB MIL-Rundsteckverbinder, Stecker, 6-polig, Kabelmontage, Gehäuse 10, MIL-DTL-26482


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol Limited, 62GB MIL-Rundsteckverbinder, Stecker, 6-polig, Kabelmontage, Gehäuse 10, MIL-DTL-26482
Amphenol Limited, 62GB MIL-Rundsteckverbinder, Stecker, 6-polig, Kabelmontage, Gehäuse 10, MIL-DTL-26482
Artikel-Nr.:
     108EL-8139676
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     62GB-16J10-06SN
EAN/GTIN:
     5059041335225
Suchbegriffe:
62GB-Rundsteckverbinder
62GB-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 62GB
Serie 62GB Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 6
Gender = Stecker
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Gehäusegröße = 10
Montagetyp = Kabelmontage
MIL Standard = MIL-DTL-26482
Anschlussart = Löten
Verbindungstyp = Bajonettkupplung
Steckergröße = Mini
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusematerial = Aluminium
Betriebstemperatur min. = -55°C

Steckverbinder mit Kabelverschraubung, Serie 62GB, Amphenol. Steckverbinder der Serie 62GB von Amphenol mit Kabelverschraubung sind extrem langlebig und vielseitig und bestehen aus massiven Aluminiumstäben mit einer braunolivfarbenen Beschichtung aus Zinkkobalt. Sie verfügen über vergoldete Stecker- bzw. Buchsenkontakte mit Lötkelch sowie Einsätze aus Polypropylengummi. Die Steckverbinder der Serie 62GB von Amphenol entsprechen der MIL-Spezifikation und sind in Bauweise und Funktion ähnlich der Serie MII-DTL-26482, besitzen jedoch eine zusätzliche Keilnut, die eine Fehlsteckung der Steckverbinder verhindert. Diese langlebigen Stecker halten rauen Umgebungen und extremen Temperaturen Stand; die Stecker der Serie 62GB sind ideal für den Einsatz in zahlreichen militärischen und industriellen Steckverbinderanwendungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Gender:
Stecker
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Gehäusegröße:
10
Montagetyp:
Kabelmontage
MIL Standard:
MIL-DTL-26482
Anschlussart:
Löten
Verbindungstyp:
Bajonettkupplung
Steckergröße:
Mini
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusematerial:
Aluminium
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: MIL-DTL-26482-Steckverbinder, MIL-DTL-26482-Verbinder, Steckverbinder MIL DTL 26482, rundsteckverbinder 62gb, 8139676, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol Limited, 62GB16J1006SN, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,94*
€ 63,14*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 60,93*
€ 86,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
62GB-50T10-06PN
ab € 53,84*
Zubehör
Amphenol
62GB-51T10-06PN
ab € 28,69*
Zubehör
Amphenol
62GB-57A10-06PN
ab € 29,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.