Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL 62GB-16J10-06SN RUNDSTECKVERB. GR.10, 6POL, BUCHSENKONT.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1910818
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     62GB-16J10-06SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
62GB-Rundsteckverbinder
62GB-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 62GB
Serie 62GB Steckverbinder
Einsatzanordnung: 10-6
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: 62GB
  • Nutzungsklasse: Umgebungsfest abgedichtet
  • Steckverbinderüberzug: Zink, braunoliv
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • Verschluss: Bajonett
  • Rundsteckverbindergehäuse: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötbuchse
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Entsprechende Militärspezifikation: Baureihe MIL-DTL-26482
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MIL-DTL-26482-Steckverbinder, MIL-DTL-26482-Verbinder, Steckverbinder MIL DTL 26482, Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMPHENOL INDUSTRIAL, 62GB-16J10-06SN, 1910818, 191-0818
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 62,39*
    € 84,99*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 60,91*
    € 86,71*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 86,71*
    € 103,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 85,72*
    € 102,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 79,96*
    € 95,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,17*
    € 85,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 71,07*
    € 84,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 69,65*
    € 82,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 68,23*
    € 81,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 60,91*
    € 72,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    62GB-50T10-06PN
    ab € 53,95*
    Zubehör
    Amphenol
    62GB-51T10-06PN
    ab € 51,23*
    Zubehör
    Amphenol
    62GB-57A10-06PN
    ab € 29,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.