Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique Sensors XCSE Magnet-Verriegelungsschalter inkl.Betätiger, Preventa, Schließer/Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8147009
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCSE7333
EAN/GTIN:
     3389110719802
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Endlagenschalter
Endschalter
Serie = XCSE
Betätiger inklusive = Ja
Bereich = Preventa
Sicherheitskontakte = Schließer/Öffner
Kontakt-Konfiguration = 2 Öffner/1 Schließer
Gehäusematerial = Zinklegierung
IP Schutzart = IP 67
Wechselspannung max. = 240V
Tiefe = 44mm

Entspricht den Normen EN1088, EN60204. Betätigungselemente müssen separat bestellt werden, siehe Zubehörtabelle. Telemecanique Sensors xcse Magnet-Verriegelungsschalter. Dies ist die xcse-Serie von Telemecanique Sensors mit Sicherheitsmagnetschalter-Verriegelungsschaltern, die Ihnen die Lösung beim Betrieb von Maschinen bieten und eine Schutzvorrichtung oder Tür geschlossen bleibt. Verriegelungsschalter schützen den Maschinenbediener, indem sie das Gerät stoppen, wenn sich die Tür oder die Schutzvorrichtung öffnet, indem sie das am Schalterkopf befestigte Betätigungselement abziehen. Der xcse-Magnetverriegelungsschalter ist ideal für den Einsatz mit robusten Industriemaschinen mit einer niedrigen Ablaufzeit. Merkmale der Serie. Schlüsselbetätigtes Schloss für autorisiertes Außerkraftsetzen der Magnetspule (Schlüssel wird mitgeliefert) 2 Leuchtdioden (orange = Schutzvorrichtung geöffnet, grün = Schutzvorrichtung geschlossen, Schlüssel in Verriegelungsposition) Robustes, kompaktes Metallgehäuse gemäß IP67 Drehköpfe können in 90 Schritten um 360° gedreht werden 8 Eingänge für Betätigungselemente und 1 Eingang mit Gewinde Kontaktbelastbarkeit 24 V ac/6 A; 110 V ac/3 A; 230 V ac/2 A; 24 V dc/0, 5 A für 1.000.000 Betätigungen Mindestbetätigungskraft zur Zwangsöffnung: 20 N Verbesserte Produktivität aufgrund des dritten Kontakts, der für die Diagnose reserviert ist
Weitere Informationen:
Serie:
XCSE
Betätiger inklusive:
Ja
Bereich:
Preventa
Sicherheitskontakte:
Schließer/Öffner
Kontakt-Konfiguration:
2 Öffner/1 Schließer
Gehäusematerial:
Zinklegierung
IP Schutzart:
IP 67
Wechselspannung max.:
240V
Tiefe:
44mm
Weitere Suchbegriffe: Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Magnetische Sicherheitsschalter, Magnetschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Schlüsselschalter, Verriegelungsschalter, telemecanique verriegelungsschalter, mechanischer sicherheitsschalter, magnetschalter ip 67, 8147009, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Telemecanique Sensors, XCSE7333, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Switches
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,80*
€ 339,86*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 314,75*
€ 362,71*
€ 6,90*
ab € 314,33*
€ 363,50*
€ 5,95*
ab € 329,67*
€ 378,64*
Lager 108
Frei Haus
ab € 622,26*
€ 723,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,57*
€ 861,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,29*
€ 855,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,94*
€ 825,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,75*
€ 770,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,26*
€ 740,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.