Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Monostabiles Relais, Steckrelais 2-poliger Wechsler 12A 120V ac Spule / 1.2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8148169
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     750XBXH-120A
EAN/GTIN:
     5059041343077
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
LY-Relais
Spulenspannung = 120V ac
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Steckanschluss
Schaltstrom = 12A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Steckbar
Schaltspannung AC max. = 300V
Länge = 40.9mm
Spulenwiderstand = 1700Ω
Spulenleistung = 1.2W
Höhe = 36.6mm
Schaltleistung DC max. = 500mW

Leistungsrelais der Serie 750H. Relais der Serie 750H sind hermetisch gekapselt und sind speziell für den Einsatz in gefährlichen Bereichen ausgelegt. Achtfach-Montage 12 A maximaler Schaltstrom ideal für die Automatisierung und Steuerung von Anwendungen Kontaktkonfiguration 2-poliger und 3-poliger Umschalter Option für Buchsenmontage
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
120V ac
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Steckanschluss
Schaltstrom:
12A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Steckbar
Schaltspannung AC max.:
300V
Länge:
40.9mm
Spulenwiderstand:
1700Ω
Spulenleistung:
1.2W
Höhe:
36.6mm
Schaltleistung DC max.:
500mW
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Steckrelais, schneider electric interface-relais, steckrelais, 8148169, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Schneider Electric, 750XBXH120A, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 115,07*
€ 153,71*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 141,41*
€ 199,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,71*
€ 182,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,09*
€ 180,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,43*
€ 165,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,30*
€ 152,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 124,18*
€ 147,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,07*
€ 136,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.