Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 750XBXH-120A INTERFACE RELAY, DPDT, 120VAC, 1700 OHM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1384169
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     750XBXH-120A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
LY-Relais
Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • Kontaktspannung V AC: 240 VAC
  • Relaismontage: Socket
  • Spulenspannung: 120 V
  • Spulenwiderstand: 1.7 kohm
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • SVHC: To Be Advised
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktstrom: 12 A
  • Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • Produktpalette: -
  • Spulentyp: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Steckrelais, schneider electric interface-relais, steckrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 750XBXH-120A, 1384169, 138-4169
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 115,07*
    € 153,71*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 141,41*
    € 199,95*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 199,95*
    € 237,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 188,64*
    € 224,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 164,76*
    € 196,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 162,01*
    € 192,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 155,95*
    € 185,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 153,96*
    € 183,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 151,97*
    € 180,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 141,41*
    € 168,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.