Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Analoger Schalter, 20-Pin, SOIC, 5 bis 40 V- einzeln, ±4 to ±22V- bipolar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8148848
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     DG333ALDW-E3
EAN/GTIN:
     5059040773769
Suchbegriffe:
Analogschalter
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
Pinanzahl = 20
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Abmessungen = 0.504 x 0.295 x 0.091Zoll
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Analoge Schalter (vierfach), Serie DG3xx Serie, Vishay Semiconductor. Ein analoger Vierfachschalter mit hoher Genauigkeit und geringer Leistungsaufnahme und ist für Anwendungen von Messeinrichtungen bis zu Computer-Peripheriegeräten geeignet. Da eine einfache Netzteilfunktion auch möglich ist, ist der Schalter auch geeignet für tragbare Geräte.
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
20
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Abmessungen:
0.504 x 0.295 x 0.091Zoll
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 8148848, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Vishay, DG333ALDWE3, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,33001*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,77667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,79001*
€ 9,27011
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,72002*
€ 9,18682
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,60002*
€ 9,04402
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,21002*
€ 8,57992
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,33001*
€ 6,34271
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.