Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8151709 Herst.-Nr.: ZBZ010 EAN/GTIN: 3389110090505 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Adapter Zur Verwendung mit = Leiterplatte Serie = Harmony XB Farbe = Schwarz Better World-Verifizierung = Green Premium
UL, CSA, IEC, CE, JIS, NEMA. Zubehör der Serie ZB5. Breite Zubehörauswahl für Drucktasten der Serie ZB5 und XB5. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Adapter | Zur Verwendung mit: | Leiterplatte | Serie: | Harmony XB | Farbe: | Schwarz | Better World-Verifizierung: | Green Premium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hilfskontaktblock telemecanique, hilfskontakt, 8151709, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktasteradapter und -halterungen, Schneider Electric, ZBZ010, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Adapters & Mounts |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 2,19* | € 3,00* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 2,25* | € 3,07* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,98* | € 3,10* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,20* | € 3,31* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,45* | € 3,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|