Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SIHF9540STRL-GE3 P-Kanal, SMD MOSFET 100 V / 13 A 150 W, 3-Pin D2PAK (TO-263)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SIHF9540STRL-GE3 P-Kanal, SMD MOSFET 100 V / 13 A 150 W, 3-Pin D2PAK (TO-263)
Artikel-Nr.:
     108EL-8152651
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIHF9540STRL-GE3
EAN/GTIN:
     5059040646452
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 13 A
Drain-Source-Spannung max. = 100 V
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 200 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 150 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1mm
Betriebstemperatur min. = -55 °Cmm

P-Kanal MOSFET, 100 V bis 400 V, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
13 A
Drain-Source-Spannung max.:
100 V
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
200 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
150 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: mosfet 13a, 8152651, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, SIHF9540STRLGE3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,574* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,21*
€ 35,9499
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,42*
€ 35,0098
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,37*
€ 30,1903
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,23*
€ 26,4537
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,81*
€ 25,9539
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,56*
€ 24,4664
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,31*
€ 22,9789
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,74*
€ 18,7306
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B82801B0205A100
ab € 5,03001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.