Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Ausgang UTP, 1 x 1-fach Auslass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Legrand Ausgang UTP, 1 x 1-fach Auslass
Artikel-Nr.:
     108EL-8159664
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     5 723 03
EAN/GTIN:
     5059041219457
Suchbegriffe:
8159664
Steckverbinder
Netzwerk- und Telekommunikations-St...
Netzwerk Installationszubehör
Typ = Ausgang
Anzahl der Ausgänge = 1
Abschirmtyp = UTP
Einstiegswinkel = Gerade
Anzahl der Auslässe = 1
Länge = 22.5mm
Breite = 45mm
Tiefe = 33mm
Seriennummer = 572303

ISO/IEC 11801 Ausgabe 2.0 , Ergänzung 2, EN 50173-1 und TIA/EIA 568 C. ARTEOR™-RJ45-UTP-Einfach-Modul-Buchsen der Kat. 5e. Mit LCS²-Steckverbinder mit schneller Verbindung dank integrierter Crimpen Geeignet für AWG 22 einadrigen Kabel bis AWG 26 und AWG mehradrige Kabel Markierte Kontakte mit zweifarbigem Code und Verkabelungsschemata T568 A und T 568 B Wahlweise erhältlich in Weiß ( ; 815-9664 815-9664 ) oder Magnesium ( ; 815-9668 815-9668 )
Weitere Informationen:
Typ:
Ausgang
Anzahl der Ausgänge:
1
Abschirmtyp:
UTP
Einstiegswinkel:
Gerade
Anzahl der Auslässe:
1
Länge:
22.5mm
Breite:
45mm
Tiefe:
33mm
Seriennummer:
572303
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
5 752 00
ab € 1,94*
Zubehör
Legrand
5 760 03
ab € 2,16*
Zubehör
Legrand
5 760 21
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.