Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Arteor Steckdose mit Schalter Typ G – Britisch Einbaumontage 2-fach Innenbereich Kunststoff Weiß / 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8159674
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     5 721 49
EAN/GTIN:
     5059041219518
Suchbegriffe:
Steckdose British
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Unterputz-Steckdose
Anzahl der Ausbrüche = 2
Farbe = Weiß
Geschaltet = Ja
Buchsentyp = Typ G – Britisch
Montageart = Einbaumontage
Nennstrom = 13A
Betriebsspannung = 230 V
Material = Kunststoff
Gesamthöhe = 84mm
Gesamtbreite = 144mm
Serie = Arteor
Erdklemme = Ja

BS 1363 Teil 2. ARTEOR™-Buchsen mit Schalter gemäß British Standard (BS). Zweipolige Steckdosen 13 A - 250 VA. Mit Blende als Kindersicherung Verwenden Sie spezielle ARTEOR™-Abdeckplatten ASTA-Lizenz
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
2
Farbe:
Weiß
Geschaltet:
Ja
Buchsentyp:
Typ G – Britisch
Montageart:
Einbaumontage
Nennstrom:
13A
Betriebsspannung:
230 V
Material:
Kunststoff
Gesamthöhe:
84mm
Gesamtbreite:
144mm
Serie:
Arteor
Erdklemme:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Unterputzsteckdose, steckdoseneinsatz weiß, steckdoseneinsatz, legrand steckdoseneinsatz, 8159674, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Steckdosen, Legrand, 572149, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Plug Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
5 751 00
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.