Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burkert 6281 EV Standard, G1 2/2-Wege Elektro- Magnetventil 24 V AC/DC, Öffner, ATEX-zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8163389
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     349731
EAN/GTIN:
     5059040012417
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Versorgungsspannung = 24 V AC/DC
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 1Zoll
Anschluss = G1
Betrieb = Elektromagnet
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Gas, Flüssigkeit
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 25mm
Gehäusematerial = Messing
Maximaler Arbeitsdruck = 16 bar
Betriebstemperaturbereich = -10 → +80 °C
Maximale Betriebstemperatur = +80°C
Fließfaktor Kv = 12m³/h

DS6281-EV 2/2 Magnetventil - Messinggehäuse - ATEX. Ein 2-poliges vorgesteuertes Magnetventil, geeignet für den Einsatz mit neutralen Flüssigkeiten wie Druckluft und Wasser. Ausführungen mit Öffner und Schließer sind mit Nitrilgummi- oder Fluorelastomer-Dichtungen erhältlich. Verwendbar für eine Vielzahl von Anwendungen einschließlich Heizung und Kühlung, Wasseraufbereitung, Druckluft- und Vakuumsysteme. 0,1–4 Sekunden Ansprechzeit (abhängig vom Druck) Schutzart IP65 (mit Kabelschutz) Messinggehäuse Geräuscharmer Betrieb Wasserschlagfreie Bauweise Kompakte Installationslänge NPT / Rc-Anschlussstutzen 0,2–16 bar Druckbereich Mit ATEX-Zulassung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V AC/DC
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
1Zoll
Anschluss:
G1
Betrieb:
Elektromagnet
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Gas, Flüssigkeit
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
25mm
Gehäusematerial:
Messing
Maximaler Arbeitsdruck:
16 bar
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +80 °C
Maximale Betriebstemperatur:
+80°C
Fließfaktor Kv:
12m³/h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,04*
€ 386,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,36*
€ 384,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,66*
€ 378,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,46*
€ 345,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,49*
€ 308,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.