Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata CME DC/DC-Wandler 0.75W 5 V dc IN, 12V dc OUT / 63mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8163437
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     CME0512SC
EAN/GTIN:
     5059041117548
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung = 0.75W
Eingangsnennspannung = 5 V dc
Ausgangsstrom = 63mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SC
Isolationsspannung = 1kV dc
Länge = 11.48mm
Serie = CME
Lastausregelung = 0.07
Temperatur min. = -40°C

Isolierter DC/DC-Konverter mit Zweifachausgang Murata 0,75W - Serie CME. Die DC/DC-Wandler der Serie CME von Murata sind kostengünstig und werden in Industriestandardgehäuse mit Anschlussbelegung nach Industriestandard geliefert. Die galvanische Trennung dieser DC/DC-Konverter ermöglicht eine Konfiguration des Geräts als isolierte negative Schiene in Systemen, bei denen nur eine positive Schiene vorhanden ist. Der große Temperaturbereich der Serie CME an isolierten DC/DC-Konvertern garantiert das Anlaufen ab –40°C und die volle Leistung von 0,75 W bis 85 °C. Isolierter Einfachausgang 1 kV dc oder 3 kV dc Breites Temperaturverhalten von –40 bis 85 °C bei voller 1-W-Last Anschlussbelegung nach Industriestandard 3,3 V- und 5 V-Eingänge 3,3 V-, 5 V und 12 V-Ausgänge
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung:
0.75W
Eingangsnennspannung:
5 V dc
Ausgangsstrom:
63mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SC
Isolationsspannung:
1kV dc
Länge:
11.48mm
Serie:
CME
Lastausregelung:
0.07
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 8163437, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, CME0512SC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.